KANA(片山チエン)
Kタイミングプーリ下穴品 H200形 AFタイプ
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類
タイミングプーリ
材質
プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
付属品
フランジ
形状
AF
タイプ
H200(W/54、H2.5)
仕上
下穴径は最小径H7に仕上げています
寸法LA(mm)
59
内容量
1個
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33038704
K14H200AF
14
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33038713
K15H200AF
15
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33038722
K16H200AF
16
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33038731
K18H200AF
18
¥
4,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33038747
K19H200AF
19
¥
4,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33038756
K20H200AF
20
¥
5,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33038765
K21H200AF
21
¥
6,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33038774
K22H200AF
22
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33038783
K24H200AF
24
¥
7,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33038792
K25H200AF
25
¥
8,300
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
16日以内出荷
返品不可
33038801
K26H200AF
26
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33038817
K28H200AF
28
¥
10,400
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
16日以内出荷
返品不可
33038826
K30H200AF
30
¥
11,700
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33038835
K32H200AF
32
¥
13,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33038844
K34H200AF
34
¥
15,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33038853
K36H200AF
36
¥
17,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33038862
K38H200AF
38
¥
20,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
33038871
K40H200AF
40
¥
21,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください