曜日別特売

シンクロプーリ XL037形 BF

シンクロプーリ XL037形 BF - バンドー化学シンクロプーリ XL037形 BF - バンドー化学
(1件のレビュー)
種類シンクロプーリ適合ベルト幅(mm)9.5材質機械構造用炭素鋼付属品フランジ付形状BF寸法L(mm)25寸法S(mm)2.5寸法B(mm)9寸法W(mm)16歯形XL寸法WA(mm)11内容量1個
注意
※出荷時の寸法dの径は最小径に設定されています。
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
全23種類を絞り込む
歯数
23種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0028439216XL037BF16
2,510
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
0028441718XL037BF18
2,570
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
0028443519XL037BF19
2,780
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
0028445320XL037BF20
2,810
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
0028447121XL037BF21
3,000
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
0028449622XL037BF22
3,100
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
0028451424XL037BF24
3,200
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
0028453225XL037BF25
3,410
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
0028455726XL037BF26
3,740
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
0028457527XL037BF27
3,840
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
0028459328XL037BF28
4,010
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
0028461130XL037BF30
4,180
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
0028463632XL037BF32
4,420
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
0028465434XL037BF34
4,620
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
0028467236XL037BF36
4,820
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
0028469738XL037BF38
5,020
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
0028471540XL037BF40
5,570
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
0028473342XL037BF42
6,180
6,098
6,708(税込)
4日以内出荷
返品不可
0028475144XL037BF44
6,740
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
0028477648XL037BF48
7,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
0028479450XL037BF50
7,500
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
0028481260XL037BF60
8,900
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
0028483772XL037BF72
10,660
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00284837
2021-11-01
用途: ミシンの減速用
さくさめ

とても精度よく製作されていました。ボアを再加工する工程も非常にスムースにできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする