曜日別特売

シンクロプーリ H100形 BF

シンクロプーリ H100形 BF - バンドー化学シンクロプーリ H100形 BF - バンドー化学
付属品フランジ付材質機械構造用炭素鋼形状BF種類シンクロプーリ適合ベルト幅(mm)25.4歯形H内容量1個
注意
※出荷時の寸法dの径は最小径に設定されています。
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
全16種類を絞り込む
歯数
16種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
寸法WA(mm)
寸法d(mm)
寸法db(mm)
寸法do(mm)
寸法dp(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0028614214H100BF15472.5322726(最大)
15(最小)
3955.2256.6014
4,400
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
0028618515H100BF15472.5322730(最大)
15(最小)
4559.2760.6415
4,640
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
0028622116H100BF15472.5322730(最大)
15(最小)
4863.3164.6816
4,980
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
0028626418H100BF15472.5322732(最大)
15(最小)
5071.3972.7718
5,460
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
0028630719H100BF15472.5322732(最大)
15(最小)
5075.4476.8119
6,120
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
0028634320H100BF15472.5322738(最大)
15(最小)
5679.4880.8520
6,340
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
0028638621H100BF15472.5322738(最大)
15(最小)
5683.5284.8921
6,830
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
0028642222H100BF15472.5322738(最大)
15(最小)
5687.5688.9422
7,180
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
0028648324H100BF15472.5322738(最大)
15(最小)
5695.6597.0224
8,300
6,098
6,708(税込)
3日以内出荷
返品不可
0028652625H100BF15472.5322738(最大)
20(最小)
6399.69101.0625
8,630
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
0028656226H100BF15472.5322738(最大)
20(最小)
63103.73105.1126
8,900
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
0028660528H100BF15472.5322738(最大)
20(最小)
63111.82113.1928
9,570
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
0028664130H100BF15472.5322738(最大)
20(最小)
63119.90121.2830
10,280
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
0028668432H100BF15472.5322738(最大)
20(最小)
63127.99129.3632
10,950
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
0028672734H100BF15472.5322738(最大)
20(最小)
63136.07137.4534
11,920
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
0028676336H100BF15472.5322740(最大)
20(最小)
71144.16145.5336
12,980
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
軸穴のサイズ寸法d(mm): 32(最大) 15(最小)とはどういう意味ですか?
回答:
最初は、最小サイズの15mmとなり、最大32mmまで軸穴を加工可能という意味となっております。
対象商品:
00286264
2011-10-31

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする