曜日別特売

シンクロプーリ L100形 BF

シンクロプーリ L100形 BF - バンドー化学シンクロプーリ L100形 BF - バンドー化学
付属品フランジ付材質機械構造用炭素鋼形状BF種類シンクロプーリ適合ベルト幅(mm)25.4歯形L内容量1個
注意
※出荷時の寸法dの径は最小径に設定されています。
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
寸法WA(mm)
寸法d(mm)
寸法db(mm)
寸法do(mm)
寸法dp(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0028616714L100BF12442.5322720(最大)
10(最小)
3041.6842.4514
4,090
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
0028620315L100BF12442.5322720(最大)
10(最小)
3044.7245.4815
4,190
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
0028624616L100BF12442.5322720(最大)
10(最小)
3247.7548.5116
4,360
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
0028628218L100BF12442.5322724(最大)
12(最小)
3653.8154.5718
4,640
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
0028632519L100BF12442.5322726(最大)
12(最小)
4056.8457.6119
4,730
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
0028636120L100BF12442.5322726(最大)
12(最小)
4059.8860.6420
5,100
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
0028640421L100BF12442.5322728(最大)
12(最小)
4562.9163.6721
5,440
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
0028644722L100BF12442.5322728(最大)
12(最小)
4565.9466.7022
5,790
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
0028646523L100BF12442.5322728(最大)
12(最小)
4568.9769.7323
6,300
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
0028650124L100BF12442.5322730(最大)
12(最小)
5072.0072.7724
6,480
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
0028654425L100BF12442.5322730(最大)
12(最小)
5075.0475.8025
6,610
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
0028658726L100BF12442.5322730(最大)
12(最小)
5078.0778.8326
7,170
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
0028662328L100BF12442.5322730(最大)
12(最小)
5084.1384.8928
7,710
6,098
6,708(税込)
4日以内出荷
返品不可
0028666630L100BF12442.5322732(最大)
15(最小)
5690.2090.9630
8,270
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
0028670232L100BF12442.5322732(最大)
15(最小)
5696.2697.0232
8,990
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
0028674534L100BF12442.5322736(最大)
15(最小)
63102.32103.0834
9,560
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
0028678136L100BF12442.5322736(最大)
15(最小)
63108.39109.1536
10,100
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
0028681540L100BF12442.5322736(最大)
20(最小)
63120.51121.2840
10,880
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
0028684242L100BF12442.5322736(最大)
20(最小)
63126.58127.3442
11,510
8,898
9,788(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
0028687644L100BF12442.5322740(最大)
20(最小)
71132.64133.4044
12,130
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
0028690348L100BF12442.5322740(最大)
20(最小)
71144.77145.5348
12,980
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
0028693750L100BF12442.5322740(最大)
20(最小)
71150.83151.6050
14,050
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする