AC100Vドリル&ドライバー
(3件のレビュー)6段階トルク切替式
クラッチ機構付
無段変速!指の操作でスピードコントロール
キィレスチャックでスピーディーなビット交換
- 用途
- ネジ、ボルトの締付け、木工などの穴あけに。
- 付属品
- 両頭ビット(+)No.2(65mm)×1本
- 質量(kg)
- 約0.93
- 電流(A)
- 0.7
- 電圧(V)
- AC100
- 消費電力(W)
- 70
- 回転数(min-1[r.p.m])
- 約0~500
- コード長さ(m)
- 約1.5
- 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 約195×56×168
- チャック能力(mm)
- Φ0.8~10
- 穴あけ能力(mm) 鉄工
- Φ6
- 穴あけ能力(mm) 木工
- Φ10
- ねじ締め能力(mm) 木ねじ
- Φ3.2×38
- 定格時間(分)
- 30
- 最大トルク(Nm[kgf-cm])
- 約7.8[約80]
- 内容量
- 1台
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ


























