曜日別特売
DDR-10 AC100Vドリル&ドライバー M&M 33126992

AC100Vドリル&ドライバー

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
33126992
品番
DDR-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

6段階トルク切替式
クラッチ機構付
無段変速!指の操作でスピードコントロール
キィレスチャックでスピーディーなビット交換

用途
ネジ、ボルトの締付け、木工などの穴あけに。
付属品
両頭ビット(+)No.2(65mm)×1本
質量(kg)
約0.93
電流(A)
0.7
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
70
回転数(min-1[r.p.m])
約0~500
コード長さ(m)
約1.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約195×56×168
チャック能力(mm)
Φ0.8~10
穴あけ能力(mm) 鉄工
Φ6
穴あけ能力(mm) 木工
Φ10
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ3.2×38
定格時間(分)
30
最大トルク(Nm[kgf-cm])
約7.8[約80]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33126992
2011-03-02
用途: ねじ止め
サービス業

やはりパワーはないが十分。音が大きい。低回転にできるところがいい。ゆっくりまわして長い時間回すとモーターが苦しそうな音がする。使いやすい。

対象商品 : 33126992
2010-10-13
用途: ネジの締付け、木、薄い鉄板などの穴あけ
建設業・工事業

充電ドライバーの電池が廃盤になり使用不可になったため値段につられて購入。
とにかくトルクがない、木材でもドリル10φはきつい。
小型で持ち運びに便利なので、小さなネジと小さな穴開け(木材)専用と
割り切れば使いやすい。工作専用

対象商品 : 33126992
2011-04-10
用途: 石膏ボードに8mmの穴開け

軽量でこの程度の作業は楽に作業が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする