曜日別特売

インダクションモーターギヤヘッド 40W 1L

インダクションモーターギヤヘッド 40W 1L - SPGインダクションモーターギヤヘッド 40W 1L - SPGインダクションモーターギヤヘッド 40W 1L - SPGインダクションモーターギヤヘッド 40W 1L - SPG

モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。

適合インダクションモーター40W種類ボールベアリングタイプモータータイプギヤヘッド回転方向モーターと同一方向モーター取付角寸法(mm)90シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※モーターの同期回転数(50Hz/1500rpm、60Hz/1800rpm)を基準として減速比で割って算出
全7種類を絞り込む
減速比
7種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸端形状
取付角寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09348753S9KB3B1L3平行軸90
7,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
09348762S9KB7.5B1L7.5平行軸90
7,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
09348771S9KB15B1L15平行軸90
7,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
09348787S9KB30B1L30平行軸90
8,680
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
09348796S9KB50B1L50平行軸90
9,350
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
09348805S9KB100B1L100平行軸90
9,350
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
09348814S9KB180B1L180平行軸90
9,350
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする