曜日別特売

入出力ケーブル自作用コネクタ

入出力ケーブル自作用コネクタ - 三菱電機入出力ケーブル自作用コネクタ - 三菱電機入出力ケーブル自作用コネクタ - 三菱電機入出力ケーブル自作用コネクタ - 三菱電機入出力ケーブル自作用コネクタ - 三菱電機
用途FX1NC、FX2NC、FX3UC コネクタ入出力増設ブロック用形状ストレート種類角型結合方式ワンタッチ結線方法圧着
注意
※電線や圧着工具は付属しておりませんので、別途ご用意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コネクタ仕様
適合工具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34712483FX2C-I/O-CON1パック(10セット)圧着コネクタFRC2-A020-3OS 1.27ピッチ20芯第一電子工業(株)製 圧着工具(本体/357J-4674D、アタッチメント/357J-4664N)を別途手配要
2,950
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
34712465FX2C-I/O-CON-S1パック(5セット)ハウジングHU-200S2-001、圧着コンタクトHU-411S第一電子工業(株)製 圧着工具(357J-5538)を別途手配要
5,500
3,798
4,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
34712474FX2C-I/O-CON-SA1パック(5セット)ハウジングHU-200S2-001、圧着コンタクトHU-411SA第一電子工業(株)製 圧着工具(357J-13963)を別途手配要
6,050
3,898
4,288(税込)
当日出荷
34712456FX-I/O-CON21パック(2セット)圧着コネクタFRC2-A040-3OS 1.27ピッチ40芯第一電子工業(株)製 圧着工具(本体/357J-4674D、アタッチメント/357J-4664N)を別途手配要
2,750
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
34712431FX-I/O-CON2-S1パック(2セット)ハウジングHU-400S2-001、圧着コンタクトHU-411S第一電子工業(株)製 圧着工具(357J-5538)を別途手配要
4,400
2,198
2,418(税込)
当日出荷
34712447FX-I/O-CON2-SA1パック(2セット)ハウジングHU-400S2-001、圧着コンタクトHU-411SA第一電子工業(株)製 圧着工具(357J-13963)を別途手配要
4,950
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする