曜日別特売

BNCL型レセプタクル

BNCL型レセプタクル - トーコネ(旧:東洋コネクター)BNCL型レセプタクル - トーコネ(旧:東洋コネクター)

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。

種類レセプタクルコンタクト形状メス結線方法はんだ仕様L曲りレセプタクル形状アングルタイプ同軸使用温度範囲(℃)-30℃~85℃規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AG周波数範囲(MHz)0~4000絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)(中心)黄銅・リン青銅/(外部)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75周波数(GHz)2GHz耐電圧(V/min)AC1500ターミナル形状ソルダーコネクタタイプBNC嵌合部形状ジャック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34990453BNC-LR
オープン
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする