曜日別特売

BNCポリキャップ

BNCポリキャップ - トーコネ(旧:東洋コネクター)
(8件のレビュー)
種類キャップコネクタタイプBNC仕様ポリキャップタイプ同軸材質(コンタクト)ポリエチレン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34990523BNCポリキャップ
オープン
33
36(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-30
用途: 安くて良いです

完全防水が必要な部分にはお勧めできませんが、私の用途(変換コネクタの破損と汚れ防止)にはちょうどよかったです。

対象商品 : 34990523
2024-02-17
用途: 機器の維持
その他業種

硬すぎず柔らかすぎず、適度なサイズです。どの機器のBNC端子に挿しても根本まで覆うことが出来、外しやすいです。何の問題も無い、とても良い品物だと思います。

対象商品 : 34990523
2023-04-08
用途: オシロの保管時
製造業

他の商社よりは安価でしたので、こちらから購入しました。
少しきつめでぬきにくいです。
3Dプリンターで自作すれば良かっかたかも?

対象商品 : 34990523
2017-12-30
用途: BNCの防錆目的
製造業

ものは満足していますが、大量購入したので、単価がやや高いと思います。

対象商品 : 34990523
2017-07-02
用途: 計測器の使用していないレセプタクルの酸化汚れ防止に使用しています。
製造業

ネットワークアナライザー、オシロスコープに使用していますが、外観も良く脱着し易く便利です。

対象商品 : 34990523
2013-07-05
用途: 自社製品の出荷用に使用

モノは良い。 BNCコネクタとのフィット感も問題なし。
たまたま、ほかの物も購入したので追加で購入したが、
価格は高いです。

対象商品 : 34990523
2015-07-02
用途: 製品のコネクター保護

1個を小さなポリ袋に入れシーラで封印、10個をまとめてチャック付き透明袋に収納し、注文個数(30個)を3袋として送っていただきました。使用するときは、1個入りポリ袋を鋏で開封し(手で破くのは不可能)取り出す作業が必要で、多数になると極めて大変です。厳重な包装は立派ですが、使用には迷惑です。
ポリキャップは弾力性もあり、個別包装は不要で迷惑です。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 34990523
2012-11-12
用途: 電子測定器BNCコネクター破損防止、汚れ付着防止

他社より価格も安くBNCコネクター保護汚れ防止に重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04
質問:
色は何色ですか?
回答:
乳白色となっております。
対象商品:
34990523
2011-10-31

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする