曜日別特売

アーム型タッチインバータ蛍光灯

アーム型タッチインバータ蛍光灯 - ツインバード
(6件のレビュー)

配光自在の5点ジョイント機構。5ヶ所のジョイント部の調節で、アームの角度は自由自在。セードの角度調節には、セード部分のハンドルが便利です。
目が疲れにくい、インバータタイプ。細かい作業をされる方に適しています。
セード部にタッチセンサースイッチ。
クランプ台は用途に合せて取り付けられ、スペースが有効に利用できます。水平にも垂直にも取り付けられます。
ムラの無い明るさで手元までしっかり照らせるダブル反射板採用。

寸法(mm)
約(セード幅)370×(上アーム長)300×(下アーム長)400
色
ブラック
質量(g)
1700
電源(V)
AC100(50/60Hz)
全光束(Lm)
1334
定格ランプ電力(W)
19(消灯時0.5)
電源コード(m)
約1.8
クランプ幅(mm)
55
ランプ
27Wコンパクト蛍光灯(FPL27EX-N)
点灯方式
タッチインバータ方式
最大クランプ取付幅(mm)
55
エネルギー消費効率(Lm/W)
70.2
JIS照度
AA形相当
色(本体)
ブラック
アーム
ダブルアーム
電球の種類
蛍光灯
調光の可否
不可
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35058667LK-H766B
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35058667
2016-07-07
用途: 検品作業時
株式会社ダイワ化学 様

アームの可動範囲が広く明るいので検品作業に適しています。

2人が参考にしています
対象商品 : 35058667
2016-08-19
用途: 機械の検査台の照明

光量は十分で、動きもいい。そこそこ強度もあるので、使い勝手はよい。

対象商品 : 35058667
2014-01-29
用途: 検査用の照明

以前はLK-281を使っていましたが、生産中止で後継機種のこの商品を購入しました。
LK-281より全体が明るくなりましたが、その分位用に感じました。
あくまで比較しての感想です。

対象商品 : 35058667
2012-09-26
用途: 工業用ゴム製品の検査
有限会社 城南ゴム工業 様

思っていたよりも少し暗い気がする。
この価格帯でもっと明るさがあればいいのですが。
アーム式で自在に動くので使い勝手は良い。
クランプの取り付け方向が変更出来る所はすごく良い。

1人が参考にしています
対象商品 : 35058667
2012-05-07
用途: 精密機械商品の製造組立

①仕事の性格上この商品を採用するのに無理があるかも知れませんが、
 もう少し 照度が高い商品があれば宜しいと思います。
②商品を作業台に固定する場合、通常は縦方向に固定するケースが多いと
 思いますが、この商品は横方向にも固定ができて便利です。
 別メーカーでは横方向取付用の別売オプションが必要でした。

3人が参考にしています
対象商品 : 35058667
2012-04-03
用途: 手元を照らして成型作業
日本結晶光学株式会社 様

今まで使用していたスタンドより手元が明るくなり作業性向上しました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
タッチ式とは何ですか?
クランプ式とは何ですか?
回答:
タッチ式とは、蛍光灯のカバー(セード)部にタッチしたら点灯するスイッチが付いております。
クランプは、机等に挟める構造のこととなります。
対象商品:
35058667
1人が参考にしています
2011-10-31

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする