曜日別特売

オートマチックD2

オートマチックD2 - ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

産業機械、建設機械などの流体変速機に使用する変速機油でDEXRON-Ⅱの性能を有しています。また、高性能ベースオイルに厳選された摩擦調整剤、清浄分散剤、酸化防止剤、粘度指数向上剤、腐食防止剤、消泡剤などの添加剤をバランス良く配合したオイルです。
DENRON-Ⅱ規格に合格。
変速機部品との適合性が良い。

用途
産業機械用流体変速機(ファン、ブロア、ポンプなど)
建設機械用流体変速機(トラクタ、ブルドーザ、クレーン、ウィンチなど)
運搬機械用流体変速機(フォークリフト、集材機、各種コンベアなど)
船舶の甲板機械の流体変速機
しゅんせつ船用流体変速機(ポンプ船、バケット船、ディッパ船など)
鉱山機械用流体変速機(さく井機、クラッシャなど)
仕様
塩基価(HCl法):2.50mgKOH/g
あわ立ち性:(Seq.Ⅰ)10mL/0mL、(Seq.Ⅱ)20mL/0mL、(Seq.Ⅲ)0mL
規格DEXRONR-Ⅱ引火点(℃)(COC)200密度(g/cm3)(15℃)0.869流動点(℃)-45粘度(mPa・s)(-20℃)1510、(-30℃)6000、(-40℃)48000危険等級動粘度(mm2/s)(40℃)35.20、(100℃)7.076危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度指数168酸価(mgKOH/g)0.19アニリン点95.0℃危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※個人宅への配送は出来ません
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※お届け先宛名が法人様名でない場合はキャンセルさせていただきます。ご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35258431-1缶(20L)20
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
地域運賃
着日指定
55144958-1缶(200L)200
オープン
149,800
164,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする