曜日別特売

タイミングプーリ L075形 A形

タイミングプーリ L075形 A形 - 三ツ星ベルトタイミングプーリ L075形 A形 - 三ツ星ベルトタイミングプーリ L075形 A形 - 三ツ星ベルトタイミングプーリ L075形 A形 - 三ツ星ベルト

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。
ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。

適合ベルト幅(mm)19プーリーA形適合ベルトL内容量1個
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法LA(mm)
外径OD(Φmm)
歯幅W(mm)
軸穴径d(Φmm)
歯数
呼び幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35268064P12-L-075A2.52635.6221(min)8/(max)181275
3,070
2,498
2,748(税込)
65日以内出荷
35268073P14-L-075A2.52641.6821(min)10/(max)201475
3,180
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
35268082P15-L-075A2.52644.7221(min)10/(max)201575
3,270
2,598
2,858(税込)
65日以内出荷
35268091P16-L-075A2.52647.7521(min)12/(max)221675
3,430
2,698
2,968(税込)
65日以内出荷
35268107P17-L-075A2.52650.7821(min)12/(max)221775
3,510
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
35268116P18-L-075A2.52653.8121(min)12/(max)241875
3,520
2,798
3,078(税込)
65日以内出荷
35268125P19-L-075A2.52656.8421(min)12/(max)241975
3,770
2,998
3,298(税込)
65日以内出荷
35268134P20-L-075A2.52659.8821(min)12/(max)262075
3,890
2,998
3,298(税込)
65日以内出荷
35268143P21-L-075A2.52662.9121(min)12/(max)262175
4,100
3,298
3,628(税込)
65日以内出荷
35268152P22-L-075A2.52665.9421(min)12/(max)282275
4,250
3,398
3,738(税込)
65日以内出荷
35268186P26-L-075A2.52678.0721(min)12/(max)282675
5,130
3,998
4,398(税込)
65日以内出荷
35268195P28-L-075A2.52684.1321(min)12/(max)302875
5,540
4,398
4,838(税込)
65日以内出荷
35268204P30-L-075A2.52690.221(min)12/(max)303075
5,830
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
35268222P34-L-075A2.526102.3221(min)16/(max)323475
7,390
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
35268161P24-L-075A2.5267221(min)12/(max)28--
3,040
取扱い終了
代替品有
35268177P25-L-075A2.52675.0421(min)12/(max)28--
3,200
取扱い終了
代替品有
35268213P32-L-075A2.52696.2621(min)16/(max)30--
4,440
取扱い終了
代替品有
35268231P36-L-075A2.526108.3921(min)16/(max)32--
5,150
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35268161P24-L-075A36062607P24L075AP24-L-075A タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト 36062607タイミングプーリ L形三ツ星ベルト1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
35268177P25-L-075A36062616P25L075AP25-L-075A タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト 36062616タイミングプーリ L形三ツ星ベルト1個
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました
35268213P32-L-075A36062677P32L075AP32-L-075A タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト 36062677タイミングプーリ L形三ツ星ベルト1個
4,398
税込4,838
注文コードが変更になりました
35268231P36-L-075A36062704P36L075AP36-L-075A タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト 36062704タイミングプーリ L形三ツ星ベルト1個
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする