タイミングプーリ L075形 B形

タイミングプーリ L075形 B形 - 三ツ星ベルトタイミングプーリ L075形 B形 - 三ツ星ベルトタイミングプーリ L075形 B形 - 三ツ星ベルト

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。
ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。

適合ベルト幅(mm)19プーリーB形適合ベルトL内容量1個
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
全16種類を絞り込む
軸穴径d(Φmm)
歯数
16種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法LA(mm)
寸法LB(mm)
外径OD(Φmm)
歯幅W(mm)
軸穴径d(Φmm)
歯数
呼び幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35268247P12-L-075B252.512263835.6221(min)8/(max)181275
3,490
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
35268256P14-L-075B302.512263841.6821(min)10/(max)201475
3,620
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
35268265P15-L-075B322.512263844.7221(min)10/(max)201575
3,710
2,998
3,298(税込)
65日以内出荷
35268274P16-L-075B342.512263847.7521(min)12/(max)221675
3,890
3,098
3,408(税込)
65日以内出荷
35268283P17-L-075B352.512263850.7821(min)12/(max)221775
3,970
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
35268292P18-L-075B362.512263853.8121(min)12/(max)241875
3,990
3,198
3,518(税込)
65日以内出荷
35268301P19-L-075B382.512263856.8421(min)12/(max)241975
4,270
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
35268317P20-L-075B402.512263859.8821(min)12/(max)262075
4,370
3,500
3,850(税込)
65日以内出荷
35268326P22-L-075B442.512263865.9421(min)12/(max)282275
4,750
3,798
4,178(税込)
65日以内出荷
35268335P24-L-075B442.51226387221(min)12/(max)282475
5,300
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
35268353P26-L-075B442.512263878.0721(min)12/(max)282675
5,830
4,698
5,168(税込)
65日以内出荷
35268362P28-L-075B502.512263884.1321(min)12/(max)302875
6,260
4,998
5,498(税込)
65日以内出荷
35268371P30-L-075B502.512263890.221(min)12/(max)303075
6,630
5,298
5,828(税込)
65日以内出荷
35268396P34-L-075B562.5152641102.3221(min)16/(max)323475
8,380
6,698
7,368(税込)
65日以内出荷
35268344P25-L-075B442.512263875.0421(min)12/(max)28--
3,620
取扱い終了
代替品有
35268387P32-L-075B502.515264196.2621(min)16/(max)30--
5,040
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35268344P25-L-075B36062905P25L075BP25-L-075B タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト 36062905タイミングプーリ L形三ツ星ベルト1個
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました
35268387P32-L-075B36062966P32L075BP32-L-075B タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト 36062966タイミングプーリ L形三ツ星ベルト1個
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする