三ツ星ベルト
タイミングプーリ L100形 B形
タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。
ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
呼び幅(mm)
100
材質
鋼材
種類
タイミングプーリ
適合ベルト幅(mm)
25.4
プーリー
B形
適合ベルト
L
内容量
1個
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法LA(mm)
寸法LB(mm)
外径OD(Φmm)
歯幅W(mm)
軸穴径d(Φmm)
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35268554
P14-L-100B
30
2.5
12
33
45
41.68
28
(min)10/(max)20
14
¥
3,990
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35268563
P15-L-100B
32
2.5
12
33
45
44.72
28
(min)10/(max)20
15
¥
4,270
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35268572
P17-L-100B
35
2.5
12
33
45
50.78
28
(min)12/(max)22
17
¥
4,690
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
65日以内出荷
35268581
P20-L-100B
40
2.5
12
33
45
59.88
28
(min)12/(max)26
20
¥
5,050
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
65日以内出荷
35268597
P28-L-100B
50
2.5
12
33
54
84.13
28
(min)12/(max)30
28
¥
7,430
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35268606
P40-L-100B
60
2.5
15
33
48
120.51
28
(min)13/(max)34
40
¥
11,630
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
65日以内出荷
35268615
P44-L-100B
65
2.5
15
33
53
132.64
28
(min)16/(max)38
44
¥
13,540
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください