曜日別特売

スーパートルクタイミングプーリ S8M形 B形

スーパートルクタイミングプーリ S8M形 B形 - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S8M形 B形 - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S8M形 B形 - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S8M形 B形 - 三ツ星ベルト
(1件のレビュー)

タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。

材質鋼材種類タイミングプーリプーリーB形適合ベルトS8M内容量1個
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
全45種類を絞り込む
外径OD(Φmm)
軸穴径d(Φmm)
歯数
呼び幅(mm)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法LA(mm)
寸法LB(mm)
外径OD(Φmm)
歯幅W(mm)
軸穴径d(Φmm)
歯数
呼び幅(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35270706P18-S8M-0150B-323.515153944.4617(min)12/(max)2018150
7,4104,898
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
35270715P20-S8M-0150B-363.515153949.5617(min)12/(max)2220150
7,6104,998
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
35270724P21-S8M-0150B-403.515153952.117(min)12/(max)2421150
7,8305,198
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
35270733P22-S8M-0150B-413.515153954.6517(min)12/(max)2522150
7,8305,198
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
35270742P24-S8M-0150B-463.515153959.7417(min)12/(max)2824150
8,1805,498
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
35270751P25-S8M-0150B-483.515153962.2917(min)16/(max)2925150
8,4505,598
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
35270767P26-S8M-0150B-513.515153964.8417(min)16/(max)3026150
8,6605,898
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
35270776P28-S8M-0150B-553.515153969.9317(min)16/(max)3428150
9,2405,998
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
35270785P30-S8M-0150B-603.515153975.0217(min)16/(max)3630150
9,5906,398
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
35270794P32-S8M-0150B-653.515153980.1217(min)16/(max)3832150
10,3006,798
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
35270803P36-S8M-0150B-753.515153990.317(min)16/(max)4536150
11,7007,798
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
35270812P40-S8M-0150B-853.5151539100.4917(min)20/(max)5040150
14,5109,598
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
35270821P44-S8M-0150B-903.5201544110.6717(min)20/(max)5644150
16,31010,980
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
35270837P60-S8M-0150B-1003.5201544151.4217(min)20/(max)6260150
30,26019,980
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
35270846P18-S8M-0250B-323.515255044.4628(min)12/(max)2018250
8,8105,898
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
35270855P19-S8M-0250B-353.515255047.0128(min)12/(max)2219250
8,9805,998
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
35270864P20-S8M-0250B-363.515255049.5628(min)12/(max)2220250
8,9805,998
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
35270873P21-S8M-0250B-403.515255052.128(min)12/(max)2421250
9,4706,298
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
35270882P24-S8M-0250B-463.515255059.7428(min)12/(max)2824250
9,8806,598
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
35270891P26-S8M-0250B-513.515255064.8428(min)16/(max)3026250
10,2506,798
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
35270907P28-S8M-0250B-553.515255069.9328(min)16/(max)3428250
11,1507,398
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
35270916P30-S8M-0250B-603.515255075.0228(min)16/(max)3630250
11,5907,698
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
35270925P32-S8M-0250B-653.515255080.1228(min)16/(max)3832250
12,4608,298
8,298
9,128(税込)
8日以内出荷
返品不可
35270934P34-S8M-0250B-703.515255085.2128(min)16/(max)4234250
13,4308,898
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
35270943P36-S8M-0250B-753.515255090.328(min)16/(max)4536250
14,1809,398
9,398
10,338(税込)
7日以内出荷
返品不可
35270952P40-S8M-0250B-853.5153550100.4928(min)20/(max)5040250
17,58011,980
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
35270961P44-S8M-0250B-903.5202555110.6728(min)20/(max)5644250
19,76014,980
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
35270977P48-S8M-0250B-1003.5202555120.8628(min)20/(max)6248250
22,97016,980
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
35270986P50-S8M-0250B-1003.5202555125.9528(min)20/(max)6250250
25,56017,980
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
35270995P60-S8M-0250B-1003.5202555151.4228(min)20/(max)6260250
36,70024,980
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
35271004P24-S8M-0400B-463.515406659.7444(min)12/(max)2824400
12,4408,198
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
35271013P28-S8M-0400B-553.515406669.9344(min)16/(max)3428400
14,0709,298
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
35271022P30-S8M-0400B-603.515406675.0244(min)16/(max)3630400
14,6209,698
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
35271031P32-S8M-0400B-653.515406680.1244(min)20/(max)3832400
15,7109,998
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
35271047P34-S8M-0400B-703.515406685.2144(min)20/(max)4234400
16,92011,980
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
35271056P40-S8M-0400B-853.5154066100.4944(min)25/(max)5040400
22,15015,980
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
35271065P60-S8M-0400B-1003.5204071151.4244(min)25/(max)6260400
46,22031,980
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
35271074P26-S8M-0600B-513.515608764.8465(min)16/(max)3026600
15,4909,998
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
35271083P30-S8M-0600B-603.515608775.0265(min)16/(max)3630600
17,13011,980
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
35271092P36-S8M-0600B-753.515608790.365(min)20/(max)4536600
20,97015,980
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
35271101P40-S8M-0600B-853.5156087100.4965(min)25/(max)5040600
25,98017,980
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
35271117P44-S8M-0600B-903.5206092110.6765(min)25/(max)5644600
29,23019,980
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
35271126P48-S8M-0600B-1003.5206092120.8665(min)25/(max)6248600
33,95022,980
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
35271135P60-S8M-0600B-1003.5206092151.4265(min)25/(max)6260600
54,20035,980
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
15443297P44-S8M-0600B【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)903.5206092110.6765(min)25/(max)5644600
26,57019,900
999
アウトレット
1,099(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35270882
2018-06-11
用途: 機械部品の修理

下穴加工のみなので軸穴,キー溝,止ネジ用タップ加工をして使用しました。精度は良くフランジもカシメにてしっかり固定できました。出荷に4営業日なので、休日を挟んでしまうと納期が少し多く掛かってしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする