曜日別特売

標準スプロケット 40B形

標準スプロケット 40B形 - KANA(片山チエン)標準スプロケット 40B形 - KANA(片山チエン)標準スプロケット 40B形 - KANA(片山チエン)標準スプロケット 40B形 - KANA(片山チエン)標準スプロケット 40B形 - KANA(片山チエン)標準スプロケット 40B形 - KANA(片山チエン)標準スプロケット 40B形 - KANA(片山チエン)標準スプロケット 40B形 - KANA(片山チエン)
(5件のレビュー)
タイプNK40Bローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7内容量1個
注意
※穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。※順次歯先高周波焼入れありに変更となります。
全59種類を絞り込む
歯数
軸穴径(Φmm)
59種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35451534NK40B8スプロケットB形17.240下穴タイプ810~14
520
364
400(税込)
当日出荷
35451543NK40B9スプロケットB形17.240下穴タイプ910~16
480
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
35451552NK40B10スプロケットB形17.240下穴タイプ1010~18
490
359
395(税込)
当日出荷
返品不可
35451561NK40B11スプロケットB形17.240下穴タイプ1111~20
520
379
417(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35451577NK40B12スプロケットB形17.240下穴タイプ1211~22
590
429
472(税込)
当日出荷
35451586NK40B13スプロケットB形17.240下穴タイプ1313~20
630
459
505(税込)
当日出荷
35451595NK40B14スプロケットB形17.240下穴タイプ1413~25
660
479
527(税込)
当日出荷
35451604NK40B15スプロケットB形17.240下穴タイプ1513~28
680
489
538(税込)
当日出荷
35451613NK40B16スプロケットB形17.240下穴タイプ1614~30
680
489
538(税込)
当日出荷
35451622NK40B17スプロケットB形17.240下穴タイプ1714~32
810
589
648(税込)
当日出荷
返品不可
35451631NK40B18スプロケットB形17.240下穴タイプ1814~35
830
599
659(税込)
当日出荷
35451647NK40B19スプロケットB形17.240下穴タイプ1915~40
850
619
681(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35451656NK40B20スプロケットB形17.240下穴タイプ2015~45
1,000
719
791(税込)
当日出荷
35451665NK40B21スプロケットB形17.240下穴タイプ2115~48
1,100
789
868(税込)
翌々日出荷
返品不可
35451674NK40B22スプロケットB形17.240下穴タイプ2215~51
1,200
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35451683NK40B23スプロケットB形17.240下穴タイプ2315~51
1,200
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35451692NK40B24スプロケットB形17.240下穴タイプ2415~42
1,100
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35451701NK40B25スプロケットB形17.240下穴タイプ2515~42
1,200
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35451717NK40B26スプロケットB形17.240下穴タイプ2615~42
1,300
929
1,022(税込)
4日以内出荷
返品不可
35451726NK40B27スプロケットB形17.240下穴タイプ2715~42
1,500
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35451735NK40B28スプロケットB形17.240下穴タイプ2815~42
1,300
929
1,022(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35451744NK40B29スプロケットB形17.240下穴タイプ2915~42
1,700
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
35451753NK40B30スプロケットB形17.240下穴タイプ3015~42
1,600
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35451762NK40B31スプロケットB形17.240下穴タイプ3115~45
2,000
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
35451771NK40B32スプロケットB形17.240下穴タイプ3215~45
1,700
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
35451787NK40B33スプロケットB形17.240下穴タイプ3315~45
2,200
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
35451796NK40B34スプロケットB形17.240下穴タイプ3415~45
2,200
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
35451805NK40B35スプロケットB形17.240下穴タイプ3515~45
2,200
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
35451814NK40B36スプロケットB形17.240下穴タイプ3617~45
2,200
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35451823NK40B37スプロケットB形17.240下穴タイプ3717~45
2,800
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
35451832NK40B38スプロケットB形17.240下穴タイプ3817~45
2,500
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
35451841NK40B39スプロケットB形17.240下穴タイプ3917~45
3,100
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
35451857NK40B40スプロケットB形17.240下穴タイプ4017~45
2,600
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35451866NK40B41スプロケットB形17.240下穴タイプ4117~48
4,000
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
35451875NK40B42スプロケットB形17.240下穴タイプ4217~48
3,000
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
35451884NK40B43スプロケットB形17.240下穴タイプ4317~48
4,300
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
35451893NK40B44スプロケットB形17.240下穴タイプ4417~48
4,400
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
35451902NK40B45スプロケットB形17.240下穴タイプ4517~48
3,300
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35451911NK40B46スプロケットB形17.240下穴タイプ4617~48
4,600
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
35451927NK40B47スプロケットB形17.240下穴タイプ4717~48
4,700
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
35451936NK40B48スプロケットB形17.240下穴タイプ4817~48
3,800
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
35451945NK40B49スプロケットB形17.240下穴タイプ4917~48
5,100
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
35451954NK40B50スプロケットB形17.240下穴タイプ5017~48
4,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
35451963NK40B51スプロケットB形17.240下穴タイプ5117~48
5,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
35451972NK40B52スプロケットB形17.240下穴タイプ5217~48
5,100
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
35451981NK40B53スプロケットB形17.240下穴タイプ5317~48
6,100
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
35451997NK40B54スプロケットB形17.240下穴タイプ5417~48
5,100
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
35452006NK40B55スプロケットB形17.240下穴タイプ5517~48
6,300
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
35452015NK40B56スプロケットB形17.240下穴タイプ5617~48
6,600
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
35452024NK40B60スプロケットB形17.240下穴タイプ6017~48
5,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35451656
2022-03-10
用途: 試作の為
製造業

外観も美しく満足しています。
品質なら対してこの価格は、素晴らしい
サイズが合えば、軸穴完成品を使えば、
もっとコストダウンに繋がる様だ
当日出荷してもらって助かりました。

対象商品 : 35451534
2022-03-06
用途: 電動自転車の試作で使用
電子工房SAZAN

試作用に購入しましたが、採用チェーン規格の関係で、保管パーツです。

対象商品 : 35451586
2021-04-12
用途: 海苔を切る機械に使用
株式会社桑名海苔店製造業

穴あけ加工とキー溝加工があると便利ですあとはとても良いです

対象商品 : 35451534
2016-03-30
用途: 自作サンプル模型
自動車・二輪車・自転車関連業

コストパフォーマンスに満足しています。製品の精度は価格相当だとおもいますので、使用する内容にて本品をえらびました。

1が参考にしています
対象商品 : 35451552
2017-05-05
用途: 機械の変速比変更の為

ボス径が太い(約2/3)の太のほうが良い、ボスが太すぎるため重い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする