標準スプロケット 120B形

標準スプロケット 120B形 - KANA(片山チエン)標準スプロケット 120B形 - KANA(片山チエン)標準スプロケット 120B形 - KANA(片山チエン)標準スプロケット 120B形 - KANA(片山チエン)
タイプNK120Bローラリンク内幅(W)(mm)25.4ローラ外径(Dr)(mm)22.23チェーンピッチ(P)(mm)38.1内容量1個
全30種類を絞り込む
歯数
軸穴径(Φmm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35454246NK120B10スプロケットB形123.5120下穴タイプ1024~51
6,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
35454255NK120B11スプロケットB形123.5120下穴タイプ1126~60
7,700
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
35454264NK120B12スプロケットB形123.5120下穴タイプ1226~66
6,800
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
35454273NK120B13スプロケットB形123.5120下穴タイプ1326~66
7,100
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
35454282NK120B14スプロケットB形123.5120下穴タイプ1426~75
8,900
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
35454291NK120B15スプロケットB形123.5120下穴タイプ1526~80
10,700
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
35454307NK120B16スプロケットB形123.5120下穴タイプ1626~80
11,800
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
35454316NK120B17スプロケットB形123.5120下穴タイプ1726~80
13,300
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
35454325NK120B18スプロケットB形123.5120下穴タイプ1826~80
13,600
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
35454334NK120B19スプロケットB形123.5120下穴タイプ1926~80
16,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
35454343NK120B20スプロケットB形123.5120下穴タイプ2026~89
17,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35454352NK120B21スプロケットB形123.5120下穴タイプ2126~89
18,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
35454361NK120B22スプロケットB形123.5120下穴タイプ2227~89
19,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
35454377NK120B23スプロケットB形123.5120下穴タイプ2327~89
22,400
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
35454386NK120B24スプロケットB形123.5120下穴タイプ2427~89
21,900
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
35454395NK120B25スプロケットB形123.5120下穴タイプ2527~89
23,200
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35454404NK120B26スプロケットB形123.5120下穴タイプ2627~89
25,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
35454413NK120B28スプロケットB形123.5120下穴タイプ2827~95
32,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
35454422NK120B30スプロケットB形123.5120下穴タイプ3027~95
33,300
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
35454431NK120B32スプロケットB形123.5120下穴タイプ3231~95
37,900
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
35454447NK120B33スプロケットB形123.5120下穴タイプ3331~95
40,900
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
35454456NK120B34スプロケットB形123.5120下穴タイプ3431~95
41,300
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
35454465NK120B35スプロケットB形123.5120下穴タイプ3531~95
43,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
35454474NK120B36スプロケットB形123.5120下穴タイプ3631~95
46,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
35454483NK120B38スプロケットB形123.5120下穴タイプ3831~95
54,800
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
35454492NK120B40スプロケットB形123.5120下穴タイプ4031~103
62,200
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
35454501NK120B42スプロケットB形123.5120下穴タイプ4231~103
68,300
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
35454517NK120B45スプロケットB形123.5120下穴タイプ4531~103
76,500
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
35454526NK120B48スプロケットB形123.5120下穴タイプ4831~103
84,300
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
35454535NK120B50スプロケットB形123.5120下穴タイプ5031~103
92,300
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする