MADE IN USA D419(ラジアル)
Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。
ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。
リム径(inch)18
タイヤサイズ240/40R18 R
速度記号/荷重表示79V
タイプTL
パターンD419
適合Rear用
リム幅(許容範囲)8.00-8.50
標準リム幅(inch)8
内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バイク部品 の新着商品
