曜日別特売

折畳み式ハンドブレーキ付エコ台車

折畳み式ハンドブレーキ付エコ台車 - 石川製作所

塩素素材は一切使用していません。
コーナー・マット:オレフィン系シート(PEベース)(TPO~熱可塑性オレフィン系エラストマー)。
塗装:ポリエステル系素材の塗料を使用。
キャスター:BRゴム(ブタジエンゴム)ゴム着色は食品系染料を使用。

材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター自在キャスター×2、固定キャスター×2板厚(mm)上板:0.9、下板:0.9ハンドル高さ(mm)850ブレーキ種類ハンドブレーキ材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール天板形状合せ板ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35779746101HBエコ150740×48014515.5
オープン
18,980
20,878(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35779755301HBエコ300915×61520529.7
オープン
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする