曜日別特売

プレンVロープ

プレンVロープ - 三ツ星ベルトプレンVロープ - 三ツ星ベルトプレンVロープ - 三ツ星ベルト
(1件のレビュー)

押出しタイプのポリウレタンベルトです。
耐摩耗性にすぐれています。
耐油性にすぐれています。
溶着によりジョイントが簡単です。
多軸伝動や直角伝動など複雑な伝動にも自由に設計できます。
高硬度で弾力性に富み、耐候性もすぐれています。

材質(ベルト)ポリウレタン角度θ(°)40最大速度(m/sec)10以下RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※多湿の場所での保管やご使用は避けてください。
全13種類を絞り込む
タイプ
ベルト高さ(mm)
ベルト上幅(mm)
寸法a(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
ベルト高さ(mm)
ベルト上幅(mm)
寸法a(mm)
1巻長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01031668プレンVロープ A形A形8.512.512.55
10,050
9,198
10,118(税込)
当日出荷
01031677プレンVロープ A形A形8.512.512.510
20,100
19,800
21,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01031686プレンVロープ A形A形8.512.512.520
40,200
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
36033566プレンVロープ A形A形8.512.512.550
100,500
91,980
101,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
01031695プレンVロープ B形B形10.516.516.55
15,550
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
01031704プレンVロープ B形B形10.516.516.510
31,100
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
01031713プレンVロープ B形B形10.516.516.520
62,200
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
36033575プレンVロープ B形B形10.516.516.550
155,500
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
01031722プレンVロープ M形M形5.510105
6,425
4,698
5,168(税込)
当日出荷
01031738プレンVロープ M形M形5.5101010
12,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
01031747プレンVロープ M形M形5.5101020
24,400
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
01031756プレンVロープ M形M形5.5101050
61,000
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
36033557プレンVロープ M形M形5.51010100
122,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01031722
2020-10-16
用途: 卓上旋盤の動力からのベルト
製造業

一齣一齣増減させるベルトが切れた為、プレーンVロープを使ってみました。今から40年ほど前の丸ベルトに比べたら遥かに扱い易く(溶け込み、引張強度等)なっていたのには驚きました。
次は、主軸ベルトもVロープへ交換してみようと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする