曜日別特売

マックスターウエッジプーリ 5V

マックスターウエッジプーリ 5V - 三ツ星ベルトマックスターウエッジプーリ 5V - 三ツ星ベルトマックスターウエッジプーリ 5V - 三ツ星ベルトマックスターウエッジプーリ 5V - 三ツ星ベルトマックスターウエッジプーリ 5V - 三ツ星ベルトマックスターウエッジプーリ 5V - 三ツ星ベルトマックスターウエッジプーリ 5V - 三ツ星ベルトマックスターウエッジプーリ 5V - 三ツ星ベルト

軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。
軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。
ブッシングに標準軸穴径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行っていますので、使用時の加工は不要です。
軸におけるプーリなどの回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。

種類ウエッジプーリ内容量1個
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
全130種類を絞り込む
外径(Do)(Φmm)
130種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Do)(Φmm)
ピッチ径(Dp)(Φmm)
寸法C(mm)
ボス径Db(mm)
内径Di(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法OL(mm)
寸法P(mm)
寸法X(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36035081150-5V-3-Q1151147.410-100719.1104.863.574.113.145
30,780
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
36035097160-5V-3-Q1161157.4--116719.1104.863.571.13.145
30,930
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
36035106170-5V-3-Q1171167.4--120719.1104.863.571.13.145
31,200
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
36035115180-5V-3-Q1181177.4--135719.1104.863.571.13.145
31,830
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
36035124190-5V-3-Q1191187.4--145719.1104.863.571.13.145
34,790
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
36035133200-5V-3-R1201197.4--155722.2136.57380.212251
35,350
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
36035142212-5V-3-R1213209.4--167722.2136.57380.212251
35,960
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
36035151224-5V-3-R1225221.4--179722.2136.57380.212251
36,550
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
36035167236-5V-3-R1237233.4--191722.2136.57380.212251
41,340
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
36035176250-5V-3-R1251247.4-150205722.2136.57380.212251
46,960
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
36035185265-5V-3-R1266262.4--210722.2136.57380.212251
49,430
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
36035194280-5V-3-R1281277.4-150235722.2136.57380.212251
52,010
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
36035203300-5V-3-R1301297.4--245722.2136.57380.212251
61,460
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
36035212315-5V-3-R1316312.4-150270722.2136.57380.212251
68,940
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
36035221355-5V-3-R1356352.4-150310722.2136.57380.212251
79,660
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
36035237400-5V-3-R1401397.4-150355722.2136.57380.212251
91,510
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
36035246450-5V-3-R1451447.4-150405722.2136.57380.212251
114,070
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
36035264630-5V-3-R1631627.4-150579722.2136.57380.212251
156,610
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
36035273800-5V-3-R1801797.4-150749722.2136.57380.212251
201,420
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
360352821000-5V-3-S11001997.412200949827161.7111.11203985
272,470
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
360352911250-5V-3-U012511247.417.525011991030.2212.5125.4136.247.796
497,340
419,800
461,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
36035307150-5V-4-Q1151147.428-100719.1104.863.599.114.145
35,100
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
36035316160-5V-4-Q1161157.414-116719.1104.863.585.10.145
35,280
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36035325170-5V-4-Q1171167.414-120719.1104.863.585.10.145
35,550
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
36035334180-5V-4-Q1181177.414-135719.1104.863.585.10.145
36,260
26,980
29,678(税込)
90日以内出荷
返品不可
36035343190-5V-4-Q1191187.414-145719.1104.863.585.10.145
42,460
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
36035352200-5V-4-R1201197.45-155722.2136.57385.10.251
44,280
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
36035361212-5V-4-R1213209.45-167722.2136.57385.10.251
46,960
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
36035377224-5V-4-R1225221.45-179722.2136.57385.10.251
48,730
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
36035386236-5V-4-R1237233.45-191722.2136.57385.10.251
51,400
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
36035395250-5V-4-R1251247.45150205722.2136.57385.10.251
58,270
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
36035404265-5V-4-R1266262.45150210722.2136.57385.10.251
60,870
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
36035413280-5V-4-R1281277.45150235722.2136.57385.10.251
63,570
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
36035422300-5V-4-R1301297.45150245722.2136.57385.10.251
71,040
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
36035431315-5V-4-R1316312.45150270722.2136.57385.10.251
76,970
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
36035447355-5V-4-R1356352.45150310722.2136.57385.10.251
87,650
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
36035456400-5V-4-R1401397.45150355722.2136.57385.10.251
103,710
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
36035465450-5V-4-R1451447.45150405722.2136.57385.10.251
119,460
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
36035474500-5V-4-R1501497.45150455722.2136.57385.10.251
137,850
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
36035483630-5V-4-R1631627.45150579722.2136.57385.10.251
185,720
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
36035492800-5V-4-S1801797.43.5200749827161.7111.112030.585
248,120
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
360355171250-5V-4-U012511247.4925011991030.2212.5125.4136.239.296
559,740
429,800
472,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
36035526180-5V-5-Q2181177.413-135719.1104.888.9109.16.170
43,690
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
36035535190-5V-5-R1191187.40.3-145722.2136.5102.7107351
46,960
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
36035544200-5V-5-R1201197.40.3-155722.2136.5102.7107351
52,010
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
36035553212-5V-5-R1213209.40.3-167722.2136.5102.7107351
57,350
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
36035562224-5V-5-R1225221.40.3-179722.2136.5102.7107351
60,940
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
36035571236-5V-5-R1237233.40.3-191722.2136.5102.7107351
64,760
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
36035587250-5V-5-R1251247.40.3150205722.2136.5102.7107351
70,140
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
36035596265-5V-5-R1266262.40.3150220722.2136.5102.7107351
72,750
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする