スーパートルクタイミングプーリ S14M形

スーパートルクタイミングプーリ S14M形 - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S14M形 - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S14M形 - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S14M形 - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S14M形 - 三ツ星ベルト

高伝動力が得られ設計範囲が広がります。
かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。
ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。
騒音レベルが低くなります。
かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。
ベルト寿命を伸ばします。
ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。
ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。
コストダウンがはかれます。
チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。

内容量1個
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
全61種類を絞り込む
最小軸穴径d(Φmm)
最大軸穴径d(Φmm)
歯数
呼び幅
61種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法LA(mm)
寸法LB(mm)
寸法LW(mm)
外径O.D.(Φmm)
寸法W(mm)
最小軸穴径d(Φmm)
最大軸穴径d(Φmm)
適合フランジ外径D(mm)
適合フランジ内径P(mm)
適合フランジ厚t(mm)
歯数
呼び幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36066825P36S14M0800A---3.5-95--157.638825701721412.33680
40,120
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
36066834P40S14M0800A---3.5-95--175.468830801901612.34080
43,260
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
36066843P42S14M0800A---3.5-95--184.378830852001642.34280
48,810
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
36066877P44S14M0800A---3.5-95--193.288830902081732.34480
54,650
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
36066886P48S14M0800A---3.5-95--211.118830902241902.34880
67,310
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
36066895P50S14M0800A---3.5-95--220.028830902352002.35080
70,490
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
36066913P56S14M0800A---3.5-95--246.768830902602242.35680
80,220
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
36159715P32S14M0400A---3.5-53--139.814625621521212.33240
25,150
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
36159776P36S14M0400A---3.5-53--157.634625701721412.33640
28,450
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
36159803P40S14M0400A---3.5-53--175.464630801901612.34040
32,290
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
36159837P42S14M0400A---3.5-53--184.374630852001642.34240
35,400
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
36159864P44S14M0400A---3.5-53--193.284630902081732.34440
38,600
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
36159952P56S14M0400A---3.5-53--246.764630902602242.35640
53,430
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
36159986P28S14M0400B90--3.5205373-121.984625561361012.32840
25,000
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
36160047P32S14M0400B110--3.5205373-139.814625621521212.33240
28,900
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
36160101P36S14M0400B120--3.5205373-157.634625701721412.33640
32,710
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
36160135P40S14M0400B135--3.5205373-175.464630801901612.34040
37,100
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
36160171P44S14M0400B155--3.5255378-193.284630902081732.34440
44,280
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
36160196P48S14M0400B160--3.5255378-211.114630902241902.34840
52,120
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
36160214P50S14M0400B160--3.5255378-220.024630902352002.35040
54,370
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
36160232P56S14M0400B160--3.5255378-246.764630902602242.35640
61,420
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
36160354P32S14M0600A---3.5-74--139.816725621521212.33260
30,260
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
36160415P40S14M0600A---3.5-74--175.466730801901612.34060
36,550
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
36160433P42S14M0600A---3.5-74--184.376730852001642.34260
41,550
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
36160467P48S14M0600A---3.5-74--211.116730902241902.34860
58,510
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
36160564P32S14M0600B110--3.5207494-139.816725621521212.33260
34,840
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
36160582P34S14M0600B120--3.5207494-148.726725701611312.33460
36,770
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
36160607P36S14M0600B120--3.5207494-157.636725701721412.33660
39,340
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
36160625P40S14M0600B135--3.5207494-175.466730801901612.34060
42,020
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
36160643P42S14M0600B145--3.5207494-184.376730852001642.34260
47,840
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
36160661P44S14M0600B155--3.5257499-193.286730902081732.34460
53,890
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
36160686P48S14M0600B160--3.5257499-211.116730902241902.34860
67,290
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
36160704P50S14M0600B160--3.5257499-220.026730902352002.35060
69,320
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
36160722P56S14M0600B160--3.5257499-246.766730902602242.35660
75,230
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
36160801P28S14M0800A---3.5-95--121.988825561361012.32880
29,380
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
36160826P30S14M0800A---3.5-95--130.98825621441112.33080
32,540
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
36160835P32S14M0800A---3.5-95--139.818825621521212.33280
34,980
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
36159654P28S14M0400A---3.5-53--121.984625561361012.3-40
14,110
取扱い終了
返品不可
代替品有
36159681P30S14M0400A---3.5-53--130.94625621441112.3-40
15,260
取扱い終了
返品不可
代替品有
36159742P34S14M0400A---3.5-53--148.724625701611312.3-40
17,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
36159891P48S14M0400A---3.5-53--211.114630902241902.3-40
29,440
取扱い終了
返品不可
代替品有
36159925P50S14M0400A---3.5-53--220.024630902352002.3-40
30,760
取扱い終了
返品不可
代替品有
36160013P30S14M0400B100--3.5205373-130.94625621441112.3-40
17,560
取扱い終了
返品不可
代替品有
36160074P34S14M0400B120--3.5205373-148.724625701611312.3-40
19,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
36160153P42S14M0400B145--3.5205373-184.374630852001642.3-40
26,360
取扱い終了
返品不可
代替品有
36160311P28S14M0600A---3.5-74--121.986725561361012.3-60
16,690
取扱い終了
返品不可
代替品有
36160336P30S14M0600A---3.5-74--130.96725621441112.3-60
18,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
36160372P34S14M0600A---3.5-74--148.726725701611312.3-60
20,760
取扱い終了
返品不可
代替品有
36160397P36S14M0600A---3.5-74--157.636725701721412.3-60
22,210
取扱い終了
返品不可
代替品有
36160442P44S14M0600A---3.5-74--193.286730902081732.3-60
30,430
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36159654P28S14M0400A35271162P28-S14M-0400AP28S14M0400A スーパートルクタイミングプーリ S14M形 A形 三ツ星ベルト 35271162スーパートルクタイミングプーリ S14M形 A形三ツ星ベルト1個
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
36159681P30S14M0400A35271171P30-S14M-0400AP30S14M0400A スーパートルクタイミングプーリ S14M形 A形 三ツ星ベルト 35271171スーパートルクタイミングプーリ S14M形 A形三ツ星ベルト1個
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました
36159742P34S14M0400A35271187P34-S14M-0400AP34S14M0400A スーパートルクタイミングプーリ S14M形 A形 三ツ星ベルト 35271187スーパートルクタイミングプーリ S14M形 A形三ツ星ベルト1個
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
36159891P48S14M0400A35271196P48-S14M-0400AP48S14M0400A スーパートルクタイミングプーリ S14M形 A形 三ツ星ベルト 35271196スーパートルクタイミングプーリ S14M形 A形三ツ星ベルト1個
31,980
税込35,178
注文コードが変更になりました
36159925P50S14M0400A35271205P50-S14M-0400AP50S14M0400A スーパートルクタイミングプーリ S14M形 A形 三ツ星ベルト 35271205スーパートルクタイミングプーリ S14M形 A形三ツ星ベルト1個
32,980
税込36,278
注文コードが変更になりました
36160013P30S14M0400B35271284P30-S14M-0400BP30S14M0400B スーパートルクタイミングプーリ S14M形 B形 三ツ星ベルト 35271284スーパートルクタイミングプーリ S14M形 B形三ツ星ベルト1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
36160074P34S14M0400B35271293P34-S14M-0400BP34S14M0400B スーパートルクタイミングプーリ S14M形 B形 三ツ星ベルト 35271293スーパートルクタイミングプーリ S14M形 B形三ツ星ベルト1個
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました
36160153P42S14M0400B35271302P42-S14M-0400BP42S14M0400B スーパートルクタイミングプーリ S14M形 B形 三ツ星ベルト 35271302スーパートルクタイミングプーリ S14M形 B形三ツ星ベルト1個
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
36160311P28S14M0600A35271214P28-S14M-0600AP28S14M0600A スーパートルクタイミングプーリ S14M形 A形 三ツ星ベルト 35271214スーパートルクタイミングプーリ S14M形 A形三ツ星ベルト1個
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました
36160336P30S14M0600A35271223P30-S14M-0600AP30S14M0600A スーパートルクタイミングプーリ S14M形 A形 三ツ星ベルト 35271223スーパートルクタイミングプーリ S14M形 A形三ツ星ベルト1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
36160372P34S14M0600A35271232P34-S14M-0600AP34S14M0600A スーパートルクタイミングプーリ S14M形 A形 三ツ星ベルト 35271232スーパートルクタイミングプーリ S14M形 A形三ツ星ベルト1個
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました
36160397P36S14M0600A35271241P36-S14M-0600AP36S14M0600A スーパートルクタイミングプーリ S14M形 A形 三ツ星ベルト 35271241スーパートルクタイミングプーリ S14M形 A形三ツ星ベルト1個
23,980
税込26,378
注文コードが変更になりました
36160442P44S14M0600A35271257P44-S14M-0600AP44S14M0600A スーパートルクタイミングプーリ S14M形 A形 三ツ星ベルト 35271257スーパートルクタイミングプーリ S14M形 A形三ツ星ベルト1個
32,980
税込36,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする