曜日別特売

プレートシリンMUシリーズ (MDUB40-4~Z-~)

プレートシリンMUシリーズ (MDUB40-4~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB40-4~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB40-4~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB40-4~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB40-4~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB40-4~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB40-4~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB40-4~Z-~) - SMC

・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)

作動方式
(D) 複動形
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全36種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端形状
36種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36419293MDUB40-40DMZ40(M) おねじ(-) オートスイッチなし
¥10,840
¥9,898
¥10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
36419302MDUB40-40DMZ-A93V40(M) おねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥14,910
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36419311MDUB40-40DMZ-A93VL40(M) おねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥15,570
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36419327MDUB40-40DMZ-A93Z40(M) おねじA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥15,570
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36419336MDUB40-40DMZ-M9B40(M) おねじM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥16,450
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36419345MDUB40-40DMZ-M9BAL40(M) おねじM9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥19,310
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36419354MDUB40-40DMZ-M9BL40(M) おねじM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥17,110
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36419363MDUB40-40DMZ-M9BV40(M) おねじM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥17,330
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36419372MDUB40-40DMZ-M9BVL40(M) おねじM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥17,990
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36419381MDUB40-40DMZ-M9BWL40(M) おねじM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥17,660
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36419397MDUB40-40DMZ-M9BWVS40(M) おねじM9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥14,250
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36419406MDUB40-40DMZ-M9BWZ40(M) おねじM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥18,320
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36419415MDUB40-40DMZ-M9NL40(M) おねじM9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥17,330
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36419424MDUB40-40DZ40(-) めねじ(-) オートスイッチなし
¥10,840
¥9,898
¥10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
36419433MDUB40-40DZ-A9340(-) めねじA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥14,250
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36419442MDUB40-40DZ-A93L40(-) めねじA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥14,910
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36419451MDUB40-40DZ-A93V40(-) めねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥14,910
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36419467MDUB40-40DZ-A93VL40(-) めねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥15,570
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36419476MDUB40-40DZ-A93VZ40(-) めねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥16,280
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36419485MDUB40-40DZ-M9B40(-) めねじM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥16,450
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36419494MDUB40-40DZ-M9BAL40(-) めねじM9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥19,310
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36419503MDUB40-40DZ-M9BAZ40(-) めねじM9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥19,970
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36419512MDUB40-40DZ-M9BL40(-) めねじM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥17,110
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36419521MDUB40-40DZ-M9BLS40(-) めねじM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥13,970
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36419537MDUB40-40DZ-M9BS40(-) めねじM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥13,640
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36419546MDUB40-40DZ-M9BVL40(-) めねじM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥17,990
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36419555MDUB40-40DZ-M9BWL40(-) めねじM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥17,660
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36419564MDUB40-40DZ-M9BWLS40(-) めねじM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥14,250
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36419573MDUB40-45DMZ45(M) おねじ(-) オートスイッチなし
¥11,000
¥9,898
¥10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
36419582MDUB40-45DMZ-A93VL45(M) おねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥15,730
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36419591MDUB40-45DMZ-M9BW45(M) おねじM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥17,160
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36419607MDUB40-45DMZ-M9BWL45(M) おねじM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥17,820
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36419616MDUB40-45DZ45(-) めねじ(-) オートスイッチなし
¥11,000
¥9,898
¥10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
36419625MDUB40-45DZ-M9BL45(-) めねじM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥17,270
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36419634MDUB40-45DZ-M9BLS45(-) めねじM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥14,140
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36419643MDUB40-45DZ-M9BVL45(-) めねじM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥18,150
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする