曜日別特売
MDUB40-40DMZ-M9BVL プレートシリンMUシリーズ (MDUB40-4~Z-~) SMC 36419372

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MDUB40-40DMZ-M9BVL プレートシリンMUシリーズ (MDUB40-4~Z-~) SMC 36419372
MDUB40-40DMZ-M9BVL プレートシリンMUシリーズ (MDUB40-4~Z-~) SMC 36419372

プレートシリンMUシリーズ (MDUB40-4~Z-~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
ロッド先端形状
(M) おねじ
ストローク(mm)
40
注文コード
36419372
品番
MDUB40-40DMZ-M9BVL
参考基準価格(税別)¥17,990販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)

ストローク(mm)
40
ロッド先端形状
(M) おねじ
オートスイッチ種類
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
作動方式
(D) 複動形
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする