曜日別特売

Vベルト C形 レッド

Vベルト C形 レッド - 三ツ星ベルトVベルト C形 レッド - 三ツ星ベルトVベルト C形 レッド - 三ツ星ベルトVベルト C形 レッド - 三ツ星ベルトVベルト C形 レッド - 三ツ星ベルトVベルト C形 レッド - 三ツ星ベルトVベルト C形 レッド - 三ツ星ベルト
(7件のレビュー)

心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。
メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。

413件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
ベルト上幅(mm)
ベルト高さ(mm)
有効ピッチ周長さ(mm)
有効ピッチ周長さ(inch)
呼び番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80412379RC301個------
7,940
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
80412388RC311個------
7,940
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
80412397RC321個------
7,940
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
80412415RC351個------
7,940
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
80411846RC461個------
8,240
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
80411627RC511個------
8,910
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
80411697RC791個------
10,520
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
80411706RC801個------
10,520
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
80412370RC961個------
12,530
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
80430220RC1311個------
18,500
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
80430089RC1391個------
19,040
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
80429635RC1581個------
22,130
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
80429644RC1671個------
23,760
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
80429660RC1691個------
23,760
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
80431044RC1711個------
24,660
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
80431060RC1761個------
25,390
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
80431069RC1781個------
25,390
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
80430719RC1821個------
26,320
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
80430466RC1961個------
28,860
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
80430475RC1981個------
28,860
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
80430134RC2021個------
30,660
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
80430150RC2031個------
30,660
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
80430168RC2071個------
30,660
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
80429705RC2331個------
35,930
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
80411320RC2451個------
37,720
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
80411329RC2701個------
41,530
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
80411338RC2791個------
45,170
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
80411347RC2901個------
46,630
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
80411356RC2971個------
48,260
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
80411365RC3001個------
48,260
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
80411374RC3421個------
56,430
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
80411390RC3461個------
56,430
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
80411399RC3501個------
56,430
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
35980962RC341本-22.014.0864-34インチ
7,940
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
35980987RC361本-22.014.0914.4-36インチ
7,940
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
35980996RC371本-22.014.0940-37インチ
7,940
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
35981023RC401本-22.014.0187-40インチ
7,650
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
35981032RC411本-22.014.01041-41インチ
7,650
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
35981041RC421本-22.014.01067-42インチ
7,650
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
35981066RC441本-22.014.01118-44インチ
7,650
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
35981075RC451本-22.014.0191-45インチ
7,650
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
35981093RC471本-22.014.0192-47インチ
8,240
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
35981102RC481本-22.014.0193-48インチ
8,240
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
35981111RC491本-22.014.0194-49インチ
8,240
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
35981127RC501本-22.014.0195-50インチ
8,240
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
35981145RC521本-22.014.0197-52インチ
8,910
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
35981154RC531本-22.014.0198-53インチ
8,910
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
35981163RC541本-22.014.0200-54インチ
8,910
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
35981181RC561本-22.014.0205-56インチ
9,560
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
35981197RC571本-22.014.0207-57インチ
9,560
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-21
用途: 一年で破断寸前です。

クボタのSR265に今年取り付けました。
アクセスが厳しくてやっと取り付けました。当面したくないと思ったら…。
一年(約2町弱)で、破談寸前です。
値段もいいのに残念です。もう二度と買いません。

対象商品 : 35981276
2022-05-26
用途: 機械のベルト
農・林・水産業

商品の発送も早く、梱包も丁寧にされでしま。近くの店でもお取寄せだったのですが、こちらの方が安く買うことが出来ました。

対象商品 : 35981346
2019-04-17
用途: コンバインの脱穀駆動ベルト用に(昨年、稲刈り途中でブチ切れたので)
農・林・水産業

三ツ星さんのベルトなので安心して使用できると思います。本来はもっと強度のある番手が必要ですが、年間で1日くらいしか使用しないので、これで十分だと思います。お値段もリーズナブルでよろしい!

対象商品 : 35981321
2016-08-30
用途: 米の脱穀作業
農・林・水産業

Cベルトと言うことで、発送にやや時間がかかった様ですが、殆どの、ホームセンターになく安くて助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 35981434
2017-12-24
用途: 農業機械 コンバイン 脱穀ベルト
農・林・水産業

曲げに強いと言われていましたが、30時間位でクラッカーが全体に6~7か所ベルトコードまで達する亀裂が入りました。

対象商品 : 35981346
2015-11-10
用途: 機械のメンテナンス
農・林・水産業

実働50時間程度の使用に内部亀裂が入りブロック状に飛び散・・ってしまった・・・・・
長期保管品なのかな?

3が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけしております。
不良品が届いた等お気づきの点がございましたら、お手数ですが弊社問い合わせ窓口迄ご連絡頂けると幸いです。

対象商品 : 35981556
2013-02-16
用途: 送風機ベルト
三電工業所建設業・工事業

全く問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする