曜日別特売

GCカップリング GC-CEMH形(サイドカバー・延長軸形)

GCカップリング GC-CEMH形(サイドカバー・延長軸形) - セイサ

GCカップリングは、カップリングケースの内歯平歯車とカップリングセンターのクラウニングを施した外歯平歯車の噛合により構成されています。
インボリュート歯形を採用し、歯先、歯底は傾きや潤滑を考慮した、特殊形状となっていますので、ケースとセンター間に多少の傾きが生じても、等速回転と滑らかな動力の伝達が行われます。

許容偏角(°)1材質S45C種類ギヤタイプ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法BE(mm)
寸法C(mm)
寸法F(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法M(mm)
寸法S(mm)
寸法l1(mm)
軸径D(Φmm)
軸径DE(Φmm)
全長E(mm)
許容トルク(N・m)
最高回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36722147GC-CEMH45045029032018372209151585200140~205140~2254181740001690
439,100
438,900
482,790(税込)
3日以内出荷
返品不可
36722156GC-CEMH50050033538022424247168796236170~250170~2704942610001520
555,400
549,800
604,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
36722165GC-CEMH56056038543022472276187896.5265190~280190~3055524080001360
763,200
759,800
835,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
36722174GC-CEMH630630455500285443292131168315224~325224~3556585810001210
1,085,400
1,079,800
1,187,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする