曜日別特売

ローラチェーンカップリング(セット品)

ローラチェーンカップリング(セット品) - 椿本チエイン
(1件のレビュー)

優れた耐久性
回転力は、かみ合っている強力なローラーチェーンとスプロケットの表面焼入強化された歯の全部に分担され、優れた耐久力を発揮します。
簡単な連結・分解
ローラーチェーンの1本の継手ピンの抜差しで、簡単に両軸の連結・分解ができます。
大きなミスアライメントを吸収
チェーンとスプロケットおよびチェーンの各種構成部品間のクリアランスが両軸の大きなミスアライメントを吸収します。
豊富な品種
JIS規格に準拠した15品種の他、9品種で合計24品種を標準化しています。

種類セット品内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
外径D(Φmm)
寸法DH(mm)
寸法F(mm)
寸法HM(mm)
寸法S(mm)
寸法l(mm)
チェーン最大幅E(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36773773CR3812J596144525144-M54.930249.5~169.5~1664.9
2,954
取扱い終了
36773782CR4012J7575106135164-M67.43633.111~2211~2279.4
4,261
取扱い終了
返品不可
36773791CR4014J8475106943164-M67.43633.111~2811~2879.4
4,921
取扱い終了
36773807CR4016J927567750204-M67.44033.116~3216~3287.4
5,352
取扱い終了
36773816CR5014J10185128653214-M69.7454116~3516~3599.7
6,888
取扱い終了
36773825CR5016J11185129660214-M69.7454118~4018~4099.7
7,664
取扱い終了
36773834CR5018J122851210770214-M69.7454118~4518~4599.7
9,868
取扱い終了
36773843CR6018J1421061512885264-M811.55651.122~5622~56123.5
13,474
取扱い終了
36773852CR6022J16710615152110264-M811.55651.128~7128~71123.5
19,069
取扱い終了
36773861CR8018J18613030170115264-M815.26365.332~8032~80141.2
25,646
取扱い終了
36773877CR8022J22013022203140344-M815.27165.340~10040~100157.2
33,660
取扱い終了
返品不可
36773886CR10020J25014830233160364-M818.88081.945~11045~110178.8
58,996
取扱い終了
返品不可
36773895CR12018J30718150256170364-M1022.790102.750~12550~125202.7
82,583
取扱い終了
返品不可
36773904CR12022J35718140304210464-M1022.7100102.756~14056~140222.7
115,814
取扱い終了
返品不可
36773913CR16018J40625068341224426-M1030.1112131.763~16063~160254.1
211,243
取扱い終了
返品不可
36773922CR16022J47225040405280706-M1030.1140131.780~20080~200310.1
292,860
取扱い終了
返品不可
36773931CR20018J49628004262941006-M1037.5241160.688~20588~205519.5
450,798
取扱い終了
返品不可
36773947CR20022J57828005073741006-M1037.5241160.698~26098~260519.5
626,299
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36773791
2015-05-27
用途: 機械のカップリング
マイクロ技研

さすが一流品!吟味された材質なので、安定して早く切削加工でき、助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする