ローラチェーンカップリング(セット品)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36773843 品番CR6018J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,474
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

優れた耐久性
回転力は、かみ合っている強力なローラーチェーンとスプロケットの表面焼入強化された歯の全部に分担され、優れた耐久力を発揮します。
簡単な連結・分解
ローラーチェーンの1本の継手ピンの抜差しで、簡単に両軸の連結・分解ができます。
大きなミスアライメントを吸収
チェーンとスプロケットおよびチェーンの各種構成部品間のクリアランスが両軸の大きなミスアライメントを吸収します。
豊富な品種
JIS規格に準拠した15品種の他、9品種で合計24品種を標準化しています。

寸法A(mm)142 寸法B(mm)106 寸法C(mm)15 外径D(Φmm)128 寸法DH(mm)85 寸法F(mm)26 寸法HM(mm)4-M8 寸法S(mm)11.5 寸法l(mm)56 チェーン最大幅E(mm)51.1 軸穴径d1(Φmm)22〜56 軸穴径d2(Φmm)22〜56 全長L(mm)123.5 質量(kg)本体:6.5 ケース:0.96 チェーンピッチ(mm)19.05 種類セット品 形式本体:1 ケース:1 下穴径(Φmm)本体18 材質(ケース)アルミダイカスト 許容伝達トルク(N・m)1750(本体50rpm以下) 慣性モーメント(kg・cm2)本体:933、ケース:48.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36773791
2015-05-27
用途:
機械のカップリング
マイクロ技研 様

さすが一流品!吟味された材質なので、安定して早く切削加工でき、助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする