三ツ星ベルト
ハイパーフレックスカップリング MT形 弾性体
(1件のレビュー)
耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。
種類
その他部品
芯出し最大許容値偏角α(度)
1
内容量
1個
注意
※カップリングのみの商品となります。本体は付属しておりません。
全22種類を絞り込む
材質
ポリウレタン
合成ゴム
適合カップリングサイズ
選択してください
50
60
70
85
100
125
140
170
185
200
225
22種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
適合カップリングサイズ
弾性体取替基準のバックラッシュ量(mm)
芯出し最大許容値フランジ間隔X(mm)
芯出し最大許容値偏差Y(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37187367
MT-50G
合成ゴム
50
一方向回転 :4.5 正逆回転:3.5
1
0.2
¥
1,730
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
37187376
MT-60G
合成ゴム
60
一方向回転 :4.5 正逆回転:3.5
1
0.3
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
37187385
MT-70G
合成ゴム
70
一方向回転 :4.5 正逆回転:3.5
1
0.3
¥
2,570
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
37187394
MT-85G
合成ゴム
85
一方向回転 :6 正逆回転:5
1
0.3
¥
3,410
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
37187403
MT-100G
合成ゴム
100
一方向回転 :6 正逆回転:5
1
0.3
¥
4,730
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
37187412
MT-125G
合成ゴム
125
一方向回転 :8 正逆回転:6.5
1.5
0.4
¥
9,750
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
37187421
MT-140G
合成ゴム
140
一方向回転 :10 正逆回転:8
1.5
0.4
¥
11,840
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37187437
MT-170G
合成ゴム
170
一方向回転 :10 正逆回転:8
1.5
0.4
¥
19,210
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37187446
MT-185G
合成ゴム
185
一方向回転 :11 正逆回転:8.5
2
0.5
¥
23,940
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37187455
MT-200G
合成ゴム
200
一方向回転 :12 正逆回転:9.5
2
0.5
¥
28,550
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37187464
MT-225G
合成ゴム
225
一方向回転 :13 正逆回転:10.5
2
0.5
¥
43,800
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37187473
MT-50U
ポリウレタン
50
一方向回転 :4.5 正逆回転:3.5
1
0.2
¥
2,950
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37187482
MT-60U
ポリウレタン
60
一方向回転 :4.5 正逆回転:3.5
1
0.3
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37187491
MT-70U
ポリウレタン
70
一方向回転 :4.5 正逆回転:3.5
1
0.3
¥
3,950
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
37187507
MT-85U
ポリウレタン
85
一方向回転 :6 正逆回転:5
1
0.3
¥
5,650
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37187516
MT-100U
ポリウレタン
100
一方向回転 :6 正逆回転:5
1
0.3
¥
7,930
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌日出荷
返品不可
37187525
MT-125U
ポリウレタン
125
一方向回転 :8 正逆回転:6.5
1.5
0.4
¥
14,630
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
37187534
MT-140U
ポリウレタン
140
一方向回転 :10 正逆回転:8
1.5
0.4
¥
23,460
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37187543
MT-170U
ポリウレタン
170
一方向回転 :10 正逆回転:8
1.5
0.4
¥
35,720
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37187552
MT-185U
ポリウレタン
185
一方向回転 :11 正逆回転:8.5
2
0.5
¥
43,360
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37187561
MT-200U
ポリウレタン
200
一方向回転 :12 正逆回転:9.5
2
0.5
¥
53,920
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37187577
MT-225U
ポリウレタン
225
一方向回転 :13 正逆回転:10.5
2
0.5
¥
75,710
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください