オートスライドタイトナー

オートスライドタイトナー - イマオコーポレーションオートスライドタイトナー - イマオコーポレーション
(1件のレビュー)

圧縮スプリングでチェーンやベルトの運転中の緩みを自動調整します。
ストロークが大きくテンション力が強力です。
どのような方向にセットされても確実に作動します。
テンション張りが非常に簡単に行うことができます。

用途
巻付角度のアップ。
揺動、振動、衝動の低減。
内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
幅(mm)
ねじ径
質量(g)
初張力(N)
最大張力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36910614AST658065M10×1.536013.6120
9,800
9,598
10,558(税込)
当日出荷
36911095AST100120100M20×2.5125024.0320
13,700
13,289
14,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36910614
2017-06-10
用途: 機械のメンテナンス時

割引がある時に買い置きしています。故障したときにはすぐに出せるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする