ダブルアイドラースプロケット

ダブルアイドラースプロケット - KANA(片山チエン)ダブルアイドラースプロケット - KANA(片山チエン)ダブルアイドラースプロケット - KANA(片山チエン)

耐久性に優れ、円滑で静粛な回転が得られます。

用途
アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。
ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。
内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36912845WID35C16D10アイドラーB形14.3351610
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36912854WID35C16D12アイドラーB形14.3351612
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36912863WID35C18D15アイドラーB形14.3351815
2,100
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
36912872WID35C21D17アイドラーB形14.3352117
2,600
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36912881WID35C25D20アイドラーB形14.3352520
2,900
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36912897WID40C13D10アイドラーB形17.2401310
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36912906WID40C13D12アイドラーB形17.2401312
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36912915WID40C15D15アイドラーB形17.2401515
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
36912924WID40C17D17アイドラーB形17.2401717
2,700
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
36912933WID40C19D20アイドラーB形17.2401920
2,900
2,698
2,968(税込)
当日出荷
36912942WID50C12D12アイドラーB形18.7501212
2,200
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
36912951WID50C13D15アイドラーB形18.7501315
2,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
36912967WID50C15D17アイドラーB形18.7501517
2,900
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36912976WID50C17D20アイドラーB形18.7501720
3,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36912985WID60C11D12アイドラーB形111.7601112
2,400
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36912994WID60C11D15アイドラーB形111.7601115
2,400
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36913003WID60C13D17アイドラーB形111.7601317
3,000
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36913012WID60C14D20アイドラーB形111.7601420
3,300
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36913046WID80C9D15アイドラーB形114.680915
2,600
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36913021WID80C10D17アイドラーB形114.6801017
3,700
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
36913037WID80C11D20アイドラーB形114.6801120
3,900
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
1が参考にしています
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする