PISCO(ピスコ)
ボールバルブ 10シリーズ エルボ
機器への空気圧入力を開閉します。
使用チューブサイズに合った有効断面積を確保
10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能
質量(g)
21
使用温度範囲(℃)
0~60
シリーズ
10シリーズ
使用圧力範囲(MPa)
0~0.7
管接続口径
R1/8
ねじの種類
R
使用流体
空気
内容量
1個
注意
※負圧で使用される場合は、吸い込み側に真空用フィルターを取り付けてください。吸い込まれたゴミにより作動不良の原因となる可能性があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
ねじ取付位置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36985566
BVLC01-4
4
横
¥
1,265
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
36985584
BVLC01-6
6
横
¥
1,265
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
36985602
BVLC4-01
4
下
¥
1,265
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
36985627
BVLC6-01
6
下
¥
1,265
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材