オービタルサンダー

オービタルサンダー - エス・ピー・エアー

パットが上下左右の振動です。
非吸じんタイプです。

用途
ライン出し仕上げ研磨作業に。
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m3/min)
0.3
ホース取付口
NPT1/4
排気方向
後方
使用
(ペーパータイプ)マジックシート
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ペーパー寸法(mm)
オービットダイヤ(mm)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36994036SPS-32M75×110395001480.86
¥50,000
取扱い終了
36994054SPS-33M100×180570002301.57
¥54,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする