アイリスオーヤマ
ハードケース
コーナーに丸みを持たせることで、安全性と強度を併有させました。
ノコギリなどの長尺物の収納に最適です。
仕様
中皿付(取り外し可)
トラスコ品番
325-6260
質量(kg)
3.1
色
グレー
材質(本体)
ポリプロピレン
耐荷重(kg)
20
外寸法・幅(mm)
700
外寸法・高さ(mm)
210
外寸法・奥行(mm)
320
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37038355
700-G
700×320×210
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください