カプリコン MHWシリーズ

カプリコン MHWシリーズ - NBK(鍋屋バイテック会社)
許容偏角(°)2材質(本体)A2017種類ディスクタイプ材質(ディスク)ステンレス(SUS301)内容量1個
全70種類を絞り込む
外径A(Φmm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
70種類すべて表示中
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法C(mm)
寸法E(Φmm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
寸法S1(mm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
常用トルク(N・m)
最高回転数(min-1[r.p.m])
許容偏心(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37509726MHW-32C-6-63222154813.7966402190000.15
7,750
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
37509735MHW-32C-6-83222154813.7968402190000.15
7,750
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
37509744MHW-32C-6-103222154813.79610402190000.15
7,750
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
37509753MHW-32C-8-83222154813.7988402190000.15
7,750
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
37509762MHW-32C-8-103222154813.79810402190000.15
7,750
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
37509771MHW-32C-10-103222154813.791010402190000.15
7,750
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
37509787MHW-40C-8-8402820610.516.51288464150000.2
8,640
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
37509796MHW-40C-8-10402820610.516.512810464150000.2
8,640
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
37509805MHW-40C-8-11402820610.516.512811464150000.2
8,640
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
37509814MHW-40C-8-12402820610.516.512812464150000.2
8,640
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
37509823MHW-40C-8-14402820610.516.512814464150000.2
8,640
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
37509832MHW-40C-10-10402820610.516.5121010464150000.2
8,640
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
37509841MHW-40C-10-11402820610.516.5121011464150000.2
8,640
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
37509857MHW-40C-10-12402820610.516.5121012464150000.2
8,640
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
37509866MHW-40C-10-14402820610.516.5121014464150000.2
8,640
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
返品不可
37509875MHW-40C-11-11402820610.516.5121111464150000.2
8,640
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
37509884MHW-40C-11-12402820610.516.5121112464150000.2
8,640
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
37509893MHW-40C-11-14402820610.516.5121114464150000.2
8,640
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
37509902MHW-40C-12-12402820610.516.5121212464150000.2
8,640
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
37509911MHW-40C-12-14402820610.516.5121214464150000.2
8,640
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
37509927MHW-40C-14-14402820610.516.5121414464150000.2
8,640
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
37509936MHW-50C-12-12503925714.7519.4151212527.5120000.2
10,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
37509945MHW-50C-12-14503925714.7519.4151214527.5120000.2
10,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
37509954MHW-50C-12-15503925714.7519.4151215527.5120000.2
10,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
37509963MHW-50C-12-16503925714.7519.4151216527.5120000.2
10,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
37509972MHW-50C-12-18503925714.7519.4151218527.5120000.2
10,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
37509981MHW-50C-12-19503925714.7519.4151219527.5120000.2
10,300
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
37509997MHW-50C-12-20503925714.7519.4151220527.5120000.2
10,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
37510006MHW-50C-14-14503925714.7519.4151414527.5120000.2
10,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
37510015MHW-50C-14-15503925714.7519.4151415527.5120000.2
10,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
37510024MHW-50C-14-16503925714.7519.4151416527.5120000.2
10,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
37510033MHW-50C-14-18503925714.7519.4151418527.5120000.2
10,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
37510042MHW-50C-14-19503925714.7519.4151419527.5120000.2
10,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
37510051MHW-50C-14-20503925714.7519.4151420527.5120000.2
10,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
37510067MHW-50C-15-15503925714.7519.4151515527.5120000.2
10,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
37510076MHW-50C-15-16503925714.7519.4151516527.5120000.2
10,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
37510085MHW-50C-15-18503925714.7519.4151518527.5120000.2
10,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
37510094MHW-50C-15-19503925714.7519.4151519527.5120000.2
10,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
37510103MHW-50C-15-20503925714.7519.4151520527.5120000.2
10,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
37510112MHW-50C-16-16503925714.7519.4151616527.5120000.2
10,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
37510121MHW-50C-16-18503925714.7519.4151618527.5120000.2
10,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
37510137MHW-50C-16-19503925714.7519.4151619527.5120000.2
10,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
37510146MHW-50C-16-20503925714.7519.4151620527.5120000.2
10,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
37510155MHW-50C-18-18503925714.7519.4151818527.5120000.2
10,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
37510164MHW-50C-18-19503925714.7519.4151819527.5120000.2
10,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
37510173MHW-50C-18-20503925714.7519.4151820527.5120000.2
10,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
37510182MHW-50C-19-19503925714.7519.4151919527.5120000.2
10,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
37510191MHW-50C-19-20503925714.7519.4151920527.5120000.2
10,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
37510207MHW-50C-20-20503925714.7519.4152020527.5120000.2
10,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
37510216MHW-63C-15-1563453281722.31815155810100000.3
14,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする