NBK(鍋屋バイテック会社)
カプリコン MHSシリーズ
許容偏角(°)
1
許容偏心(mm)
0.02
材質(本体)
A2017
種類
ディスクタイプ
材質(ディスク)
ステンレス(SUS301)
軸方向変位(mm)
±0.2
内容量
1個
全70種類を絞り込む
外径A(Φmm)
32
40
50
63
軸穴径D1(Φmm)
選択してください
6
8
10
11
12
14
15
16
18
19
20
25
軸穴径D2(Φmm)
選択してください
6
8
10
11
12
14
15
16
18
19
20
25
全長W(mm)
32
38
44
50
70種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法C(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
寸法S1(mm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
常用トルク(N・m)
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37510426
MHS-32C-6-6
32
22
4
8
13.7
9
6
6
32
2
19000
¥
6,530
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37510435
MHS-32C-6-8
32
22
4
8
13.7
9
6
8
32
2
19000
¥
6,530
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37510444
MHS-32C-6-10
32
22
4
8
13.7
9
6
10
32
2
19000
¥
6,530
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37510453
MHS-32C-8-8
32
22
4
8
13.7
9
8
8
32
2
19000
¥
6,530
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37510462
MHS-32C-8-10
32
22
4
8
13.7
9
8
10
32
2
19000
¥
6,530
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37510471
MHS-32C-10-10
32
22
4
8
13.7
9
10
10
32
2
19000
¥
6,530
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37510487
MHS-40C-8-8
40
28
6
10.5
16.5
12
8
8
38
4
15000
¥
7,120
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37510496
MHS-40C-8-10
40
28
6
10.5
16.5
12
8
10
38
4
15000
¥
7,120
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37510505
MHS-40C-8-11
40
28
6
10.5
16.5
12
8
11
38
4
15000
¥
7,120
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37510514
MHS-40C-8-12
40
28
6
10.5
16.5
12
8
12
38
4
15000
¥
7,120
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37510523
MHS-40C-8-14
40
28
6
10.5
16.5
12
8
14
38
4
15000
¥
7,120
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37510532
MHS-40C-10-10
40
28
6
10.5
16.5
12
10
10
38
4
15000
¥
7,120
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37510541
MHS-40C-10-11
40
28
6
10.5
16.5
12
10
11
38
4
15000
¥
7,120
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37510557
MHS-40C-10-12
40
28
6
10.5
16.5
12
10
12
38
4
15000
¥
7,120
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37510566
MHS-40C-10-14
40
28
6
10.5
16.5
12
10
14
38
4
15000
¥
7,120
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37510575
MHS-40C-11-11
40
28
6
10.5
16.5
12
11
11
38
4
15000
¥
7,120
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37510584
MHS-40C-11-12
40
28
6
10.5
16.5
12
11
12
38
4
15000
¥
7,120
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37510593
MHS-40C-11-14
40
28
6
10.5
16.5
12
11
14
38
4
15000
¥
7,120
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37510602
MHS-40C-12-12
40
28
6
10.5
16.5
12
12
12
38
4
15000
¥
7,120
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37510611
MHS-40C-12-14
40
28
6
10.5
16.5
12
12
14
38
4
15000
¥
7,120
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37510627
MHS-40C-14-14
40
28
6
10.5
16.5
12
14
14
38
4
15000
¥
7,120
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37510636
MHS-50C-12-12
50
39
7
14.75
19.4
15
12
12
44
7.5
12000
¥
8,560
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37510645
MHS-50C-12-14
50
39
7
14.75
19.4
15
12
14
44
7.5
12000
¥
8,560
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37510654
MHS-50C-12-15
50
39
7
14.75
19.4
15
12
15
44
7.5
12000
¥
8,560
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37510663
MHS-50C-12-16
50
39
7
14.75
19.4
15
12
16
44
7.5
12000
¥
8,560
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37510672
MHS-50C-12-18
50
39
7
14.75
19.4
15
12
18
44
7.5
12000
¥
8,560
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37510681
MHS-50C-12-19
50
39
7
14.75
19.4
15
12
19
44
7.5
12000
¥
8,560
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37510697
MHS-50C-12-20
50
39
7
14.75
19.4
15
12
20
44
7.5
12000
¥
8,560
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37510706
MHS-50C-14-14
50
39
7
14.75
19.4
15
14
14
44
7.5
12000
¥
8,560
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37510715
MHS-50C-14-15
50
39
7
14.75
19.4
15
14
15
44
7.5
12000
¥
8,560
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37510724
MHS-50C-14-16
50
39
7
14.75
19.4
15
14
16
44
7.5
12000
¥
8,560
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37510733
MHS-50C-14-18
50
39
7
14.75
19.4
15
14
18
44
7.5
12000
¥
8,560
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37510742
MHS-50C-14-19
50
39
7
14.75
19.4
15
14
19
44
7.5
12000
¥
8,560
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37510751
MHS-50C-14-20
50
39
7
14.75
19.4
15
14
20
44
7.5
12000
¥
8,560
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37510767
MHS-50C-15-15
50
39
7
14.75
19.4
15
15
15
44
7.5
12000
¥
8,560
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37510776
MHS-50C-15-16
50
39
7
14.75
19.4
15
15
16
44
7.5
12000
¥
8,560
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37510785
MHS-50C-15-18
50
39
7
14.75
19.4
15
15
18
44
7.5
12000
¥
8,560
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37510794
MHS-50C-15-19
50
39
7
14.75
19.4
15
15
19
44
7.5
12000
¥
8,560
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37510803
MHS-50C-15-20
50
39
7
14.75
19.4
15
15
20
44
7.5
12000
¥
8,560
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37510812
MHS-50C-16-16
50
39
7
14.75
19.4
15
16
16
44
7.5
12000
¥
8,560
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37510821
MHS-50C-16-18
50
39
7
14.75
19.4
15
16
18
44
7.5
12000
¥
8,560
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37510837
MHS-50C-16-19
50
39
7
14.75
19.4
15
16
19
44
7.5
12000
¥
8,560
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37510846
MHS-50C-16-20
50
39
7
14.75
19.4
15
16
20
44
7.5
12000
¥
8,560
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37510855
MHS-50C-18-18
50
39
7
14.75
19.4
15
18
18
44
7.5
12000
¥
8,560
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37510864
MHS-50C-18-19
50
39
7
14.75
19.4
15
18
19
44
7.5
12000
¥
8,560
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37510873
MHS-50C-18-20
50
39
7
14.75
19.4
15
18
20
44
7.5
12000
¥
8,560
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37510882
MHS-50C-19-19
50
39
7
14.75
19.4
15
19
19
44
7.5
12000
¥
8,560
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37510891
MHS-50C-19-20
50
39
7
14.75
19.4
15
19
20
44
7.5
12000
¥
8,560
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37510907
MHS-50C-20-20
50
39
7
14.75
19.4
15
20
20
44
7.5
12000
¥
8,560
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37510916
MHS-63C-15-15
63
45
8
17
22.3
18
15
15
50
10
10000
¥
11,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ