10K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDシリーズ)

10K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDシリーズ) - KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDシリーズ) - KITZ(キッツ)
形状ストレート方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A/SUS304材質(キャップ)SCS13Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3769202410UTBD-15A151/2SCS13A(ロストワックス)
34,300
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
3769203310UTBD-20A203/4SCS13A(ロストワックス)
39,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
3769204210UTBD-25A251SCS13A(ロストワックス)
55,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
3769205110UTBD-40A401-1/2SCS13A(ロストワックス)
74,500
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
3769206710UTBD-50A502SCS13A(ロストワックス)
94,900
52,980
58,278(税込)
当日出荷
3769207610UTBD-80A803SCS13A
167,000
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7595861710UTBD-32A321-1/4SCS13A(ロストワックス)
69,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
7595864410UTBD-65A652-1/2SCS13A
140,000
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7595866210UTBD-100A1004SCS13A
247,000
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7595867110UTBD-125A1255SCS13A
568,000
289,800
318,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7595868710UTBD-150A1506SCS13A
699,000
359,800
395,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7595869610UTBD-200A2008SCS13A
1,159,000
559,800
615,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7595858310UTBD151/2-
24,300
取扱い終了
代替品有
7595859210UTBD203/4-
28,000
取扱い終了
代替品有
7595860110UTBD251-
39,200
取扱い終了
代替品有
7595862610UTBD401 1/2-
53,200
取扱い終了
代替品有
7595863510UTBD502-
67,700
取扱い終了
代替品有
7595865310UTBD803-
118,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000~/税込¥2,200~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500~/税込¥2,750~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7595858310UTBD3769202410UTBD-15A10UTBD 10K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDシリーズ) KITZ(キッツ) 3769202410K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDシリーズ)KITZ(キッツ)1個
20,980
税込23,078
注文コードが変更になりました
7595859210UTBD3769203310UTBD-20A10UTBD 10K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDシリーズ) KITZ(キッツ) 3769203310K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDシリーズ)KITZ(キッツ)1個
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました
7595860110UTBD3769204210UTBD-25A10UTBD 10K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDシリーズ) KITZ(キッツ) 3769204210K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDシリーズ)KITZ(キッツ)1個
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
7595862610UTBD3769205110UTBD-40A10UTBD 10K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDシリーズ) KITZ(キッツ) 3769205110K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDシリーズ)KITZ(キッツ)1個
36,980
税込40,678
注文コードが変更になりました
7595863510UTBD3769206710UTBD-50A10UTBD 10K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDシリーズ) KITZ(キッツ) 3769206710K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDシリーズ)KITZ(キッツ)1個
52,980
税込58,278
注文コードが変更になりました
7595865310UTBD3769207610UTBD-80A10UTBD 10K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDシリーズ) KITZ(キッツ) 3769207610K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDシリーズ)KITZ(キッツ)1個
159,800
税込175,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする