10K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDMシリーズ)

10K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDMシリーズ) - KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDMシリーズ) - KITZ(キッツ)
形状ストレート方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS14A/SUS316材質(キャップ)SCS14Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS316材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
呼び径(A)
呼び径(B)
質量(kg)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3769209410UTBDM-15A-151/22.2108
47,90024,980
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
3769210310UTBDM-20A-203/42.6117
55,30028,980
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
3769211210UTBDM-25A-2514.4127
76,90039,980
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
3769212110UTBDM-32A-321-1/45.8140
97,30044,980
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
3769213710UTBDM-40A-401-1/27.1165
105,00048,980
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
3769214610UTBDM-50A-5029178
134,00059,980
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
3769215510UTBDM-65A-652-1/216190
197,00096,980
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
3769216410UTBDM-80A-80319203
236,000119,800
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
3769217310UTBDM-100A-100429229
341,000189,800
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
7595879310UTBDM-125A-125551356
790,000399,800
399,800
439,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
7595880210UTBDM-150A-150674394
977,000489,800
489,800
538,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
7595881110UTBDM-200A-2008106457
1,621,000779,800
779,800
857,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
4532013710UTBDM-25A【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)2514.4127
63,50031,900
17,980
アウトレット
19,778(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
7595870510UTBDM-151/22.2108
34,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
7595871410UTBDM-203/42.6117
39,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
7595872310UTBDM-2514.4127
54,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
7595873210UTBDM-321 1/45.8140
69,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
7595874110UTBDM-401 1/27.1165
74,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
7595875710UTBDM-5029178
94,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
7595876610UTBDM-652 1/216190
140,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
7595877510UTBDM-80319203
167,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
7595878410UTBDM-100429229
242,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7595870510UTBDM3769209410UTBDM-15A10UTBDM 10K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDMシリーズ) KITZ(キッツ) 3769209410K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDMシリーズ)KITZ(キッツ)1個
24,980
税込27,478
注文コードが変更になりました
7595871410UTBDM3769210310UTBDM-20A10UTBDM 10K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDMシリーズ) KITZ(キッツ) 3769210310K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDMシリーズ)KITZ(キッツ)1個
28,980
税込31,878
注文コードが変更になりました
7595872310UTBDM3769211210UTBDM-25A10UTBDM 10K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDMシリーズ) KITZ(キッツ) 3769211210K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDMシリーズ)KITZ(キッツ)1個
39,980
税込43,978
注文コードが変更になりました
7595873210UTBDM3769212110UTBDM-32A10UTBDM 10K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDMシリーズ) KITZ(キッツ) 3769212110K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDMシリーズ)KITZ(キッツ)1個
44,980
税込49,478
注文コードが変更になりました
7595874110UTBDM3769213710UTBDM-40A10UTBDM 10K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDMシリーズ) KITZ(キッツ) 3769213710K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDMシリーズ)KITZ(キッツ)1個
48,980
税込53,878
注文コードが変更になりました
7595875710UTBDM3769214610UTBDM-50A10UTBDM 10K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDMシリーズ) KITZ(キッツ) 3769214610K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDMシリーズ)KITZ(キッツ)1個
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
7595876610UTBDM3769215510UTBDM-65A10UTBDM 10K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDMシリーズ) KITZ(キッツ) 3769215510K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDMシリーズ)KITZ(キッツ)1個
96,980
税込106,678
注文コードが変更になりました
7595877510UTBDM3769216410UTBDM-80A10UTBDM 10K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDMシリーズ) KITZ(キッツ) 3769216410K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDMシリーズ)KITZ(キッツ)1個
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました
7595878410UTBDM3769217310UTBDM-100A10UTBDM 10K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDMシリーズ) KITZ(キッツ) 3769217310K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDMシリーズ)KITZ(キッツ)1個
189,800
税込208,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする