10K 鋳鉄製空圧式ボールバルブ(フルボア)

10K 鋳鉄製空圧式ボールバルブ(フルボア) - KITZ(キッツ)10K 鋳鉄製空圧式ボールバルブ(フルボア) - KITZ(キッツ)
(1件のレビュー)
形状ストレート材質(本体)FC200使用温度範囲(℃)-20~80※ただし供給空気に凍結なきこと方式フローティング接続方式管フランジ寸法P(mm)Rc1/4材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP使用流体空気、ガス材質(キャップ)FC200材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFE材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装クラス10Kボア径フルボア標準操作圧力(MPa)0.39操作圧力範囲(MPa)0.29~0.69シリンダー耐圧(MPa)0.97駆動軸回転角度(度)90±7開度目盛り90度/6分割バルブ種類ボールバルブ内容量1個
全8種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37694413FA-10FCTB-15A151/2
60,000
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37694422FA-10FCTB-20A203/4
61,900
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37694431FA-10FCTB-25A251
68,200
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
37694447FA-10FCTB-40A401-1/2
90,600
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37694465FA-10FCTB-65A652-1/2
147,000
87,980
96,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37694474FA-10FCTB-80A803
212,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37694483FA-10FCTB-100A1004
263,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37694456FA-10FCTB-50A502
99,200
59,980
65,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37694431
2014-07-15
用途: 同じ部品の交換

今回ネット注文で、ちょっと心配でしたが、動作に問題なく、動きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする