曜日別特売

ヘリカルカップリング DSモデル

ヘリカルカップリング DSモデル - 三木プーリヘリカルカップリング DSモデル - 三木プーリ

完全一体構造でノーバックラッシ
円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。
高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。
Dモデルは、2条のスリットで高剛性と低慣性を実現していま。

許容偏角(°)3許容偏心(mm)0.15材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ軸方向変位(mm)±0.15内容量1個
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
外径D(Φmm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
許容トルク(N・m)
常用トルク(N・m)
最高回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37777686DSR-075-5-4-2.419.15419.11.60.825000
9,860
9,798
10,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
37777695DSR-075-5-5-2.419.15519.11.60.825000
9,860
9,798
10,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
37777704DSR-075-6-4-2.419.16419.11.60.825000
9,860
9,798
10,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
37777713DSR-075-6-5-2.419.16519.11.60.825000
9,860
9,798
10,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
37777722DSR-075-6-6-2.419.16619.11.60.825000
9,860
9,798
10,778(税込)
翌日出荷
返品不可
37777731DSR-075-6.35-5-2.419.16.35519.11.60.825000
9,860
9,798
10,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
37777747DSR-075-6.35-6-2.419.16.35619.11.60.825000
9,860
9,798
10,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
37777756DSR-075-6.35-6.35-2.419.16.356.3519.11.60.825000
9,860
9,798
10,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
37777765DSR-100-6-6-3.825.46625.43.61.825000
12,710
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
37777774DSR-100-6.35-6.35-3.825.46.356.3525.43.61.825000
12,710
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
37777783DSR-100-7-7-3.825.47725.43.61.825000
12,710
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
37777792DSR-100-8-6-3.825.48625.43.61.825000
12,710
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
37777801DSR-100-8-6.35-3.825.486.3525.43.61.825000
12,710
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
37777817DSR-100-8-8-3.825.48825.43.61.825000
12,710
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
37777826DSR-100-9.5-8-3.825.49.5825.43.61.825000
12,710
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
37777835DSR-100-9.525-8-3.825.49.525825.43.61.825000
12,710
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
37777844DSR-100-9.525-9.525-3.825.49.5259.52525.43.61.825000
12,710
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
37777853DSR-100-10-8-3.825.410825.43.61.825000
12,710
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
37777862DSR-100-10-9.5-3.825.4109.525.43.61.825000
12,710
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
37777871DSR-100-10-9.525-3.825.4109.52525.43.61.825000
12,710
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
37777887DSR-100-10-10-3.825.4101025.43.61.825000
12,710
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
37777896DSR-112-8-8-3.628.68828.65.42.725000
13,500
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
37777905DSR-112-9.5-8-3.628.69.5828.65.42.725000
13,500
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
37777914DSR-112-9.525-8-3.628.69.525828.65.42.725000
13,500
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
37777923DSR-112-9.525-9.525-3.628.69.5259.52528.65.42.725000
13,500
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
37777932DSR-112-10-8-3.628.610828.65.42.725000
13,500
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
37777941DSR-112-10-9.5-3.628.6109.528.65.42.725000
13,500
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
37777957DSR-112-10-9.525-3.628.6109.52528.65.42.725000
13,500
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
37777966DSR-112-10-10-3.628.6101028.65.42.725000
13,500
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
37777975DSR-112-11-10-3.628.6111028.65.42.725000
13,500
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
37777984DSR-112-11-11-3.628.6111128.65.42.725000
13,500
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
37777993DSR-112-12-9.5-3.628.6129.528.65.42.725000
13,500
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
37778011DSR-112-12-12-3.628.6121228.65.42.725000
13,500
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
37778027DSR-150-11-10-538.1111038.112.66.325000
28,780
27,980
30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
37778036DSR-150-11-11-538.1111138.112.66.325000
28,780
27,980
30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
37778045DSR-150-12-11-538.1121138.112.66.325000
28,780
27,980
30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
37778054DSR-150-12-12-538.1121238.112.66.325000
28,780
27,980
30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
37778063DSR-150-14-10-538.1141038.112.66.325000
28,780
27,980
30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
37778072DSR-150-14-12-538.1141238.112.66.325000
28,780
27,980
30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
37778081DSR-150-14-14-538.1141438.112.66.325000
28,780
27,980
30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
37778097DSR-150-15-15-538.1151538.112.66.325000
28,780
27,980
30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
37778106DSR-200-14-12-750.8141250.83919.525000
31,110
30,980
34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
37778115DSR-200-14-14-750.8141450.83919.525000
31,110
30,980
34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
37778124DSR-200-15-15-750.8151550.83919.525000
31,110
30,980
34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
37778133DSR-200-16-14-750.8161450.83919.525000
31,110
30,980
34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
37778142DSR-200-16-16-750.8161650.83919.525000
31,110
30,980
34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
37778151DSCR-075-4-45.63.119.14422.91.60.810000
16,070
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
37778167DSCR-075-5-45.63.119.15422.91.60.810000
16,070
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
37778176DSCR-075-5-55.63.119.15522.91.60.810000
16,070
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
37778185DSCR-075-6-45.63.119.16422.91.60.810000
16,070
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする