スパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品

スパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品 - 三木プーリスパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品 - 三木プーリスパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品 - 三木プーリ
(1件のレビュー)

構造はシンプルで軽量
2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造で、ハブにアルミ合金を採用し、軽量です。
取り扱いが簡単
軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。

材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ内容量1個
全8種類を絞り込む
外径D(Φmm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
許容トルク(N・m)
常用トルク(N・m)
許容偏角(°)
最高回転数(min-1[r.p.m])
許容偏心(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37805993AL-03516.16.57.54~84~820.51.50.50.5180000.1
1,090
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
37806002AL-0502715.512.26~166~1643.24.51.51120000.2
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
37806011AL-0703518.512.26~206~2049.293190000.2
1,350
1,298
1,428(税込)
当日出荷
37806027AL-075452112.47~267~2654.4155170000.2
1,780
1,698
1,868(税込)
当日出荷
37806036AL-0905421139~289~2855248160000.3
2,190
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
返品不可
37806045AL-0955524139~289~28613010160000.3
2,890
2,798
3,078(税込)
当日出荷
37806054AL-10066351811~3611~36887525150000.3
5,630
5,598
6,158(税込)
当日出荷
37806063AL-11085442211~4811~4811015050140000.3
9,770
9,698
10,668(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37806011
2022-11-16
用途: 機械部品に使用

物は、良いのですが毎回注文したら在庫が無くて納期がかかるのですが
なんとかなりませんか

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする