パラフレックスカップリング CPUモデル

パラフレックスカップリング CPUモデル - 三木プーリパラフレックスカップリング CPUモデル - 三木プーリ
(1件のレビュー)

各構成部品の剛性は非常に高く、高精度なピンとドライメタルによりバックラッシは極小です。
ユニバーサル方式のため、取付け誤差による軸反力が極小です。
ピンとドライメタルの摩擦面の摺動により、減衰効果があります。

許容偏角(°)4材質(本体)アルミ合金種類ジョイントタイプ内容量1個
全156種類を絞り込む
外径D(Φmm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
許容トルク(N・m)
156種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
寸法A(mm)
外径D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
許容トルク(N・m)
最高回転数(min-1[r.p.m])
許容偏心(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37807533CPU-26-A-6B-6B-9260.312466362.240000.3
8,380
8,298
9,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
37807542CPU-26-A-6B-6.35B-9260.312466.35362.240000.3
8,380
8,298
9,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
37807551CPU-26-A-6B-7B-9260.312467362.240000.3
8,380
8,298
9,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
37807567CPU-26-A-6B-8B-9260.312468362.240000.3
8,380
8,298
9,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
37807576CPU-26-A-6B-9B-9260.312469362.240000.3
8,380
8,298
9,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
37807585CPU-26-A-6B-9.525B-9260.312469.525362.240000.3
8,380
8,298
9,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
37807594CPU-26-A-6B-10B-9260.3124610362.240000.3
8,380
8,298
9,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
37807603CPU-26-A-6B-11B-9260.3124611362.240000.3
8,380
8,298
9,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
37807612CPU-26-A-6B-12B-9260.3124612362.240000.3
8,380
8,298
9,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
37807621CPU-26-A-6.35B-6.35B-9260.31246.356.35362.240000.3
8,380
8,298
9,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
37807637CPU-26-A-6.35B-7B-9260.31246.357362.240000.3
8,380
8,298
9,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
37807646CPU-26-A-6.35B-8B-9260.31246.358362.240000.3
8,380
8,298
9,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
37807655CPU-26-A-6.35B-9B-9260.31246.359362.240000.3
8,380
8,298
9,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
37807664CPU-26-A-6.35B-9.525B-9260.31246.359.525362.240000.3
8,380
8,298
9,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
37807673CPU-26-A-6.35B-10B-9260.31246.3510362.240000.3
8,380
8,298
9,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
37807682CPU-26-A-6.35B-11B-9260.31246.3511362.240000.3
8,380
8,298
9,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
37807691CPU-26-A-6.35B-12B-9260.31246.3512362.240000.3
8,380
8,298
9,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
37807707CPU-26-A-7B-7B-9260.312477362.240000.3
8,380
8,298
9,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
37807716CPU-26-A-7B-8B-9260.312478362.240000.3
8,380
8,298
9,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
37807725CPU-26-A-7B-9B-9260.312479362.240000.3
8,380
8,298
9,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
37807734CPU-26-A-7B-9.525B-9260.312479.525362.240000.3
8,380
8,298
9,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
37807743CPU-26-A-7B-10B-9260.3124710362.240000.3
8,380
8,298
9,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
37807752CPU-26-A-7B-11B-9260.3124711362.240000.3
8,380
8,298
9,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
37807761CPU-26-A-7B-12B-9260.3124712362.240000.3
8,380
8,298
9,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
37807777CPU-26-A-8B-8B-9260.312488362.240000.3
8,380
8,298
9,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
37807786CPU-26-A-8B-9B-9260.312489362.240000.3
8,380
8,298
9,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
37807795CPU-26-A-8B-9.525B-9260.312489.525362.240000.3
8,380
8,298
9,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
37807804CPU-26-A-8B-10B-9260.3124810362.240000.3
8,380
8,298
9,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
37807813CPU-26-A-8B-11B-9260.3124811362.240000.3
8,380
8,298
9,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
37807822CPU-26-A-8B-12B-9260.3124812362.240000.3
8,380
8,298
9,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
37807831CPU-26-A-9B-9B-9260.312499362.240000.3
8,380
8,298
9,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
37807847CPU-26-A-9B-9.525B-9260.312499.525362.240000.3
8,380
8,298
9,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
37807856CPU-26-A-9B-10B-9260.3124910362.240000.3
8,380
8,298
9,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
37807865CPU-26-A-9B-11B-9260.3124911362.240000.3
8,380
8,298
9,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
37807874CPU-26-A-9B-12B-9260.3124912362.240000.3
8,380
8,298
9,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
37807883CPU-26-A-9.525B-9.525B-9260.31249.5259.525362.240000.3
8,380
8,298
9,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
37807892CPU-26-A-9.525B-10B-9260.31249.52510362.240000.3
8,380
8,298
9,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
37807901CPU-26-A-9.525B-11B-9260.31249.52511362.240000.3
8,380
8,298
9,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
37807917CPU-26-A-9.525B-12B-9260.31249.52512362.240000.3
8,380
8,298
9,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
37807926CPU-26-A-10B-10B-9260.31241010362.240000.3
8,380
8,298
9,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
37807935CPU-26-A-10B-11B-9260.31241011362.240000.3
8,380
8,298
9,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
37807944CPU-26-A-10B-12B-9260.31241012362.240000.3
8,380
8,298
9,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
37807953CPU-26-A-11B-11B-9260.31241111362.240000.3
8,380
8,298
9,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
37807962CPU-26-A-11B-12B-9260.31241112362.240000.3
8,380
8,298
9,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
37807971CPU-26-A-12B-12B-9260.31241212362.240000.3
8,380
8,298
9,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
37807987CPU-36-A-8B-8B-13360.3154.7588441035000.4
9,900
9,898
10,888(税込)
当日出荷
37807996CPU-36-A-8B-9B-13360.3154.7589441035000.4
9,900
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37808005CPU-36-A-8B-9.525B-13360.3154.7589.525441035000.4
9,900
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37808014CPU-36-A-8B-10B-13360.3154.75810441035000.4
9,900
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37808023CPU-36-A-8B-11B-13360.3154.75811441035000.4
9,900
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37808355
2018-04-24
用途: モーターと回転軸の連結

軸穴の種類が多いのと、耐久性がいいので、よく使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする