SFH サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・下穴品)

SFH サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・下穴品) - 三木プーリ

金属ばねカップリングサーボフレックスの中で、一番大きなモデル
最大サイズは、フランジ外径Φ262mmで、許容トルクは8000N・m。
最も剛性の高いシングルタイプは、最大で10780000N・m/radのねじりばね定数です。
剛性の高いシングルエレメントのSタイプです。

許容偏角(°)1材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304内容量1個
全6種類を絞り込む
外径D(Φmm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法F(mm)
寸法K(mm)
寸法LF(mm)
寸法N(Φmm)
寸法S(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
許容トルク(N・m)
最高回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37824245SFH-150S152594451041122~7022~701017005900
66,070
65,980
72,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
37824254SFH-170S1786108551181428~8028~8012413005100
83,850
82,980
91,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
37824263SFH-190S19010116651261532~8532~8514520004700
108,000
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
37824272SFH-210S2108124751301538~9038~9016540004300
139,760
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
37824281SFH-220S225-2132901442048~10048~10020050004000
160,080
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
37824297SFH-260S262111501001662355~11555~11522380003400
215,990
209,800
230,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする