曜日別特売

SFH サーボフレックスカップリング(ダブル下穴品)

SFH サーボフレックスカップリング(ダブル下穴品) - 三木プーリ

金属ばねカップリングサーボフレックスの中で、一番大きなモデル
最大サイズは、フランジ外径Φ262mmで、許容トルクは8000N・m。
エレメントを2枚配置して、中間をフローティングシャフトでつないだフレキシブル性の高いGタイプです。
フローティングシャフトはお客様の要望に応じた長さ設定にも対応可能です。

許容偏角(°)1(片側)材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法F(mm)
寸法K(mm)
寸法LF(mm)
寸法LS(mm)
寸法N(Φmm)
寸法S(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
許容トルク(N・m)
最高回転数(min-1[r.p.m])
許容偏心(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37824306SFH-150G15259445701041122~7022~7018270059001.4
131,630
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
37824315SFH-170G178610855801181428~8028~80218130051001.6
166,440
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
37824324SFH-190G19010116651001261532~8532~85260200047002
215,610
209,800
230,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
37824333SFH-210G2108124751101301538~9038~90290400043002.1
279,640
269,800
296,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
37824342SFH-220G225-2132901151442048~10048~100335500040002.3
320,800
319,800
351,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
37824351SFH-260G262111501001451662355~11555~115391800034002.9
431,210
429,800
472,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする