シュミットカップリング

シュミットカップリング - 三木プーリ

シュミットカップリングはリンクのクランクモーションを利用した軸心違い継手です。
軸の平行移動が可能
回転停止時、負荷運転中でも駆動、従動軸変位範囲内で自由に行えます。
摺動を吸収
駆動、従動側のラジアル方向摺動を吸収します。
省スペース
従来のユニバーサルジョイント+スプライン軸の組合わせより軸方向に短くでき、大きな偏心量を得ることができます。
誤差が少ない
角速度、伝達トルクの変動、バックラッシがほとんどありません。

材質(本体)S45C相当品種類シュミットカップリング内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法G(mm)
寸法K(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
寸法Z(mm)
常用トルク(N・m)
全長(mm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
許容偏心(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37825706NSS7.3.770481033625(H7)4974300034(S×0.95)/65(直線)
96,100
95,980
105,578(税込)
51日以内出荷
返品不可
37825715NSS7.7.992701037045(H7)6874250066(S×0.95)/128(直線)
106,160
99,980
109,978(税込)
当日出荷
37825724NSS10.9.12120901539050(H7)196101200085(S×0.95)/165(直線)
141,550
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
37825733NSS13.9.141401002239055(H7)350134180085(S×0.95)/165(直線)
172,410
169,800
186,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
37825742NSS16.10.1616011525310060(H7)640155150095(S×0.95)/183(直線)
234,780
229,800
252,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
37825751NSS20.9.202001503039080(H7)1180196100085(S×0.95)/165(直線)
307,070
299,800
329,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
37825767NSS20.9.20/42001503049080(H7)137019660085(S×0.95)/165(直線)
479,640
469,800
516,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
37825776NSS20.9.23/523018030590120(H7)206019650085(S×0.95)/165(直線)
617,170
609,800
670,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
37825785NSS20.9.25/625020030690120(H7)275019646085(S×0.95)/165(直線)
718,780
709,800
780,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
37825794NSS20.9.33/833028030890210(H7)520019630085(S×0.95)/165(直線)
953,080
949,800
1,044,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
37825803NSS20.9.39/10390340301090250(H7)785019625085(S×0.95)/165(直線)
1,100,150
1,098,000
1,207,800(税込)
51日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

軸心違いの動力伝達をコンパクトかつ等速に!シュミットカップリング |三木プーリ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする