酒井製作所
精密補正軸継手 UCRシリーズ
精密補正軸継手は、内力発生を微小に抑えて取付誤差を吸収するオルダム・フック合成式の軸継手。
高剛性&低慣性で共振周波数が高く、精密位置決め機構の停止精度や応答性を高めます。
許容偏角(°)
1
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
許容偏心(mm)
0.2
材質
[ハブ]S45C、[クロスピン]SCM420、[メタル]ポリイミド樹脂、[アーム]アルミ(A2017)、[アーム締付ボルト]SCM435、[スプリングワッシャ]SWRH
種類
ジョイントタイプ
内容量
1個
全9種類を絞り込む
外径A(Φmm)
選択してください
34
38
45
55
65
80
100
125
155
許容トルク(N・m)
選択してください
2.5
5
10
20
40
80
160
320
640
全長(mm)
選択してください
40
50
64
80
90
110
140
170
200
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法E(Φmm)
寸法G(mm)
寸法J(mm)
寸法P(Φmm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
最大軸穴径d(Φmm)
許容トルク(N・m)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38072237
UCR-34
34
22
12
14
12
20
18
11
2.5
40
¥
5,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
38072246
UCR-38
38
25
15
17.5
15
25
20
14
5
50
¥
6,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌日出荷
返品不可
38072255
UCR-45
45
31
17
23.5
20
32
24
19
10
64
¥
8,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌日出荷
返品不可
38072264
UCR-55
55
38
20
30
25
40
28
24
20
80
¥
10,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
38072273
UCR-65
65
44
24
33
30
45
33
28
40
90
¥
12,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
38072282
UCR-80
80
57
28
41
39
55
36
38
80
110
¥
17,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
38072291
UCR-100
100
68
34
53
45
70
48
42
160
140
¥
25,700
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
38072307
UCR-125
125
88
44
63
61
85
61
60
320
170
¥
38,500
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38072316
UCR-155
155
112
51
74.5
76
100
71
75
640
200
¥
58,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください