曜日別特売

ポジロック PSL-K-Bシリーズ(六角ボルト仕様)

ポジロック PSL-K-Bシリーズ(六角ボルト仕様) - 三木プーリ

・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。
・位相合わせ・位置決め簡単に行えます。
・ノーバックラッシなのでガタがありません。
・スリーブ内外径比が小さく、取付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。
・メカニズムはシンプルしかも高精度の同心度が維持できます。
・クランピングボルトに六角ボルトを採用し、スラスト方向に余裕が無い場所でも取付けできます。

材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり内容量1個
全27種類を絞り込む
許容トルク(N・m)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
外径D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法P(Φmm)
寸法S(mm)
許容トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38120284PSL-K-6-B1225231020243.55171.55.9
4,180
4,098
4,508(税込)
13日以内出荷
返品不可
38120293PSL-K-6.35-B1225231020243.55171.56.2
4,180
4,098
4,508(税込)
13日以内出荷
返品不可
38120302PSL-K-7-B1225231020243.55171.56.8
4,250
4,198
4,618(税込)
13日以内出荷
返品不可
38120311PSL-K-8-B1528261224285520223
4,330
4,298
4,728(税込)
13日以内出荷
返品不可
38120327PSL-K-9-B1528261224285520226
4,400
4,398
4,838(税込)
13日以内出荷
返品不可
38120336PSL-K-9.525-B1831291224285523228
4,400
4,398
4,838(税込)
13日以内出荷
返品不可
38120345PSL-K-10-B1831291224285523229
4,500
4,498
4,948(税込)
13日以内出荷
返品不可
38120354PSL-K-11-B1831291224285523232
4,740
4,698
5,168(税込)
13日以内出荷
返品不可
38120363PSL-K-12-B2033311224285525247
4,830
4,798
5,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
38120372PSL-K-12.7-B2033311224285525250
4,830
4,798
5,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
38120381PSL-K-14-B2235331224285527255
4,880
4,798
5,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
38120397PSL-K-15-B233936142933.56729295
5,230
5,198
5,718(税込)
13日以内出荷
返品不可
38120406PSL-K-16-B244037142933.567302100
5,310
5,298
5,828(税込)
13日以内出荷
返品不可
38120415PSL-K-17-B264239142933.567322110
5,310
5,298
5,828(税込)
13日以内出荷
返品不可
38120424PSL-K-18-B264239142933.567322110
5,390
5,298
5,828(税込)
13日以内出荷
返品不可
38120433PSL-K-19-B284441142933.567342120
5,480
5,398
5,938(税込)
13日以内出荷
返品不可
38120442PSL-K-20-B284441142933.567342130
5,480
5,398
5,938(税込)
13日以内出荷
返品不可
38120451PSL-K-22-B324845163337.56.58382.5210
5,720
5,698
6,268(税込)
13日以内出荷
返品不可
38120467PSL-K-24-B345047163337.56.58402.5230
5,870
5,798
6,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
38120476PSL-K-25-B345047163337.56.58402.5240
6,190
6,098
6,708(税込)
13日以内出荷
返品不可
38120485PSL-K-28-B3962592039447.59472.5380
6,450
6,398
7,038(税込)
13日以内出荷
返品不可
38120494PSL-K-30-B4164612039447.59492.5400
6,690
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
38120503PSL-K-32-B4366632039447.59512.5430
6,850
6,798
7,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
38120512PSL-K-35-B477067224348810553630
6,940
6,898
7,588(税込)
13日以内出荷
返品不可
38120521PSL-K-38-B507370224348810583680
7,770
7,698
8,468(税込)
13日以内出荷
返品不可
38120537PSL-K-40-B537673224348810613720
7,770
7,698
8,468(税込)
13日以内出荷
返品不可
38120546PSL-K-42-B557875224348810633750
8,640
8,598
9,458(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする