曜日別特売

ポジロック PSL-Gシリーズ

ポジロック PSL-Gシリーズ - 三木プーリ

・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。
・位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。
・ノーバックラッシなのでガタがありません。
・シンプルな構造と強靭な部材により均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。
・軸方向に短く必要以上にスペースをとりません。

材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法l(mm)
許容トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38120555PSL-G-1947202617289
6,290
6,198
6,818(税込)
13日以内出荷
返品不可
38120564PSL-G-2047202617305
6,290
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
返品不可
38120573PSL-G-2247202617335
6,290
6,198
6,818(税込)
13日以内出荷
返品不可
38120582PSL-G-2450202617411
7,000
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
38120591PSL-G-2550202617428
7,000
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
38120607PSL-G-2855202617533
7,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
38120616PSL-G-3055202617571
7,000
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
38120625PSL-G-3260202617731
7,350
7,298
8,028(税込)
翌日出荷
返品不可
38120634PSL-G-3560202617800
7,350
7,298
8,028(税込)
翌日出荷
返品不可
38120643PSL-G-38652026171020
7,690
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
返品不可
38120652PSL-G-40652026171070
7,690
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
返品不可
38120661PSL-G-42752432201680
9,090
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
38120677PSL-G-45752432201800
9,090
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
38120686PSL-G-48802432201920
9,790
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
返品不可
38120695PSL-G-50802432202010
9,790
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
返品不可
38120704PSL-G-55852432202570
11,640
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
38120713PSL-G-60902432202810
11,640
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
38120722PSL-G-65952432203090
15,880
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
38120731PSL-G-701102838244800
20,010
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
38120747PSL-G-751152838245160
20,330
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
38120756PSL-G-801202838245510
20,330
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
38120765PSL-G-851252838246500
21,290
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
38120774PSL-G-901302838246880
21,910
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
38120783PSL-G-951352838247940
22,550
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
38120792PSL-G-10014533452610100
26,990
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
38120801PSL-G-11015533452611100
27,630
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
38120817PSL-G-12016533452613500
28,590
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする