ポジロック PSL-Dシリーズ

ポジロック PSL-Dシリーズ - 三木プーリ

・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。
・位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。
・ノーバックラッシなのでガタがありません。
・中荷重の設計で、面圧が小さく、取付けの小径化・軽量化がはかれます。
・軸方向に短く必要以上のスペースをとりません。

材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法P(Φmm)
許容トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38120993PSL-D-6161113.5116
7,270
7,198
7,918(税込)
翌日出荷
返品不可
38121002PSL-D-7171113.5128
7,400
7,398
8,138(税込)
13日以内出荷
返品不可
38121011PSL-D-8181113.51310
7,400
7,398
8,138(税込)
翌日出荷
返品不可
38121027PSL-D-9201315.51515
7,690
7,598
8,358(税込)
13日以内出荷
返品不可
38121036PSL-D-10201315.51516
7,690
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
返品不可
38121045PSL-D-11221315.51717
7,960
7,898
8,688(税込)
13日以内出荷
返品不可
38121054PSL-D-12221315.51719
8,240
8,198
9,018(税込)
翌日出荷
返品不可
38121063PSL-D-142617202034
8,380
8,298
9,128(税込)
翌日出荷
返品不可
38121072PSL-D-1528172021.536
8,940
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
返品不可
38121081PSL-D-163217212467
9,090
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
返品不可
38121097PSL-D-173521252770
9,360
9,298
10,228(税込)
13日以内出荷
返品不可
38121106PSL-D-183521252775
9,360
9,298
10,228(税込)
翌日出荷
返品不可
38121115PSL-D-193521252780
9,360
9,298
10,228(税込)
翌日出荷
返品不可
38121124PSL-D-2038212629140
9,790
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
返品不可
38121133PSL-D-2240212631150
10,070
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
38121142PSL-D-2447263236230
10,900
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
38121151PSL-D-2547263236240
11,030
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
38121167PSL-D-2850263239400
11,880
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
38121176PSL-D-3055263243.5430
12,580
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
38121185PSL-D-3255263243.5460
12,580
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
38121194PSL-D-3560313747.5670
13,980
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
38121203PSL-D-3865313752.5730
15,940
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
38121212PSL-D-4065313752.5770
15,940
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
38121221PSL-D-42753644601110
20,270
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
38121237PSL-D-45753644601200
20,270
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
38121246PSL-D-48803644651690
23,340
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
38121255PSL-D-50803644651760
23,340
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする